フローティングジョイントJAF40

フローティングジョイントJAF40 - SMCフローティングジョイントJAF40 - SMC
(1件のレビュー)

・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54366636JAF40-12-175-X11
6,910
6,298
6,928(税込)
30日以内出荷
返品不可
54366645JAF40-14-150-X11
6,160
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54366645
2023-01-19
用途: ロングシリンダーにしよう
オーエスケイ製造業

急遽必要でしたが、即日発送で非常に助かりました。また、購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする