SMC
隔壁用メスユニオン KFE06
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途
パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54367537
KFE06B-00-X2
隔壁用ユニオン
-
-
-
¥
7,240
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54367546
KFE06B-02-X2
隔壁用メスユニオン
6
Rc
1/4
¥
5,650
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください