曜日別特売

ハーフユニオン KFH06

ハーフユニオン KFH06 - SMCハーフユニオン KFH06 - SMC

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。適合チューブ外径(Φmm)6内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54370897KFH06B-00-X2ストレートユニオン--
4,800
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370906KFH06B-01S-X2ハーフユニオンR1/8
2,810
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370915KFH06B-01-X2ハーフユニオンR1/8
2,510
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
54370924KFH06B-02S-X2ハーフユニオンR1/4
3,120
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする