SMC
ハーフユニオン KFH10
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途
めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54371003
KFH10B-02S-X2
1/4
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54371012
KFH10B-03-X2
3/8
¥
4,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください