SMC
エルボユニオン KFL08
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途
めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54371082
KFL08B-01S-X2
1/8
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371091
KFL08B-02S-X2
1/4
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371107
KFL08B-02-X2
1/4
¥
5,120
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371116
KFL08B-03S-X2
3/8
¥
6,240
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください