曜日別特売

隔壁用ユニオン KGE

隔壁用ユニオン KGE - SMC隔壁用ユニオン KGE - SMC

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
パネル取付等の
チューブ同士の中
継接続に使用。
内容量1袋(2個)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54371475KGE04-00-X394--
9,180
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371484KGE04-01-X394Rc1/8
9,260
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371493KGE04-01-X944Rc1/8
8,910
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371502KGE06-00-X946--
9,530
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371511KGE06-01-X396Rc1/8
10,060
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371527KGE06-02-X396Rc1/4
10,060
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371536KGE06-02-X946Rc1/4
9,790
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371545KGE08-00-X948--
10,120
8,898
9,788(税込)
当日出荷
54371554KGE08-01-X398Rc1/8
10,780
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371563KGE08-02-X398Rc1/4
10,780
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371572KGE10-00-X3410--
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371581KGE10-00-X3910--
13,050
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371597KGE10-00-X9410--
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371606KGE10-02-X3910Rc1/4
14,560
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371615KGE10-02-X9410Rc1/4
14,260
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371624KGE10-03-X9410Rc3/8
14,260
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371633KGE12-00-X9412--
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
54371642KGE12-03-X3912Rc3/8
15,600
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371651KGE12-03-X9412Rc3/8
15,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371667KGE12-04-X3912Rc1/2
15,600
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371676KGE12-04-X9412Rc1/2
15,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371685KGE16-00-X9416--
19,140
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54371694KGE16-04-X9416Rc1/2
17,380
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする