曜日別特売

エルボユニオン KGL06

エルボユニオン KGL06 - SMCエルボユニオン KGL06 - SMCエルボユニオン KGL06 - SMC

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
ワンタッチ管継手か
らのチューブ取り出
し方向の90度変更に
使用。
適合チューブ外径(Φmm)6内容量1袋(2個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54372376KGL06-00-X94---
4,800
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
54372385KGL06-01S-X39-R1/8
5,160
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
54372394KGL06-01-X39-R1/8
5,100
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
54372403KGL06-01-X94-R1/8
4,730
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
54372412KGL06-02S-X39-R1/4
5,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
54372421KGL06-02-X34-R1/4
5,280
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
54372437KGL06-02-X94-R1/4
5,060
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
54372446KGL06-03S-X39-R3/8
5,640
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
54372455KGL06-99-X396--
2,950
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
54372464KGL06-99-X946--
2,750
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
54372473KGL06-M5-X94-MM5×0.8
4,950
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする