曜日別特売

エルボユニオン KGL08

エルボユニオン KGL08 - SMCエルボユニオン KGL08 - SMCエルボユニオン KGL08 - SMC

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
ワンタッチ管継手か
らのチューブ取り出
し方向の90度変更に
使用。
適合チューブ外径(Φmm)8内容量1袋(2個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54372482KGL08-00-X39---
5,420
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372491KGL08-00-X94---
5,170
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372507KGL08-01-X94-R1/8
5,240
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372516KGL08-02S-X39-R1/4
5,560
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372525KGL08-02S-X94-R1/4
5,300
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54372534KGL08-02-X94-R1/4
5,240
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372543KGL08-03S-X94-R3/8
5,520
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372552KGL08-03-X39-R3/8
5,740
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372561KGL08-99-X398--
3,180
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372577KGL08-99-X948--
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする