エルボユニオン KGL10

エルボユニオン KGL10 - SMCエルボユニオン KGL10 - SMCエルボユニオン KGL10 - SMC

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
ワンタッチ管継手か
らのチューブ取り出
し方向の90度変更に
使用。
適合チューブ外径(Φmm)10内容量1袋(2個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54372586KGL10-00-X39---
6,770
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54372595KGL10-01S-X34-R1/8
7,100
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372604KGL10-01S-X39-R1/8
7,270
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372613KGL10-02S-X39-R1/4
7,270
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372622KGL10-02-X34-R1/4
7,040
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372631KGL10-02-X39-R1/4
7,210
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372647KGL10-02-X94-R1/4
6,930
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372656KGL10-03S-X39-R3/8
7,270
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372665KGL10-03S-X94-R3/8
6,990
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372674KGL10-04S-X39-R1/2
7,510
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372683KGL10-04S-X94-R1/2
7,320
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372692KGL10-99-X3410--
3,850
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372701KGL10-99-X3910--
3,930
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372717KGL10-99-X9410--
3,660
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする