SMC
KQ2H0
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54377136
KQ2H01-33-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
-
-
-
NPT
1/16
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377145
KQ2H01-34-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
-
-
-
NPT
1/8
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377154
KQ2H01-35-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
-
-
-
NPT
1/4
¥
2,910
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377197
KQ2H03-33-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
-
-
-
NPT
1/16
¥
2,670
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377215
KQ2H03-35-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
-
-
-
NPT
1/4
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377382
KQ2H04-U01-X16
1袋(10個)
ハーフユニオン
4
-
-
-
-
-
Uni
1/8
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377407
KQ2H04-U02-X16
1袋(10個)
ハーフユニオン
4
-
-
-
-
-
Uni
1/4
¥
2,910
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377416
KQ2H05-34-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ3/16
-
-
-
NPT
1/8
¥
2,790
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377425
KQ2H05-35-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ3/16
-
-
-
NPT
1/4
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377574
KQ2H06-03-X16
1袋(10個)
ハーフユニオン
6
-
-
-
-
-
R
3/8
¥
3,270
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377626
KQ2H06-U01-X16
1袋(10個)
ハーフユニオン
6
-
-
-
-
-
Uni
1/8
¥
2,790
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377662
KQ2H06-U03-X16
1袋(10個)
ハーフユニオン
6
-
-
-
-
-
Uni
3/8
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377784
KQ2H07-36-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ1/4
-
-
-
NPT
3/8
¥
3,320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377836
KQ2H08-01-X16
1袋(10個)
ハーフユニオン
8
-
-
-
-
-
R
1/8
¥
2,740
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377872
KQ2H08-02-X16
1袋(10個)
ハーフユニオン
8
-
-
-
-
-
R
1/4
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377915
KQ2H08-03-X16
1袋(10個)
ハーフユニオン
8
-
-
-
-
-
R
3/8
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377951
KQ2H08-U01-X16
1袋(10個)
ハーフユニオン
8
-
-
-
-
-
Uni
1/8
¥
3,110
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377967
KQ2H08-U02-X16
1袋(10個)
ハーフユニオン
8
-
-
-
-
-
Uni
1/4
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377985
KQ2H08-U03-X16
1袋(10個)
ハーフユニオン
8
-
-
-
-
-
Uni
3/8
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378037
KQ2H09-34-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ5/16
-
-
-
NPT
1/8
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378046
KQ2H09-35-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ5/16
-
-
-
NPT
1/4
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378055
KQ2H09-36-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ5/16
-
-
-
NPT
3/8
¥
3,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54377066
KQ2H01-00-X94
1袋(10個)
ストレート
-
-
Φ1/8
-
-
-
-
-
¥
7,180
取扱い終了
返品不可
54377075
KQ2H01-01-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
-
-
-
R
1/8
¥
2,440
取扱い終了
返品不可
54377084
KQ2H01-02S-X34
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
-
-
-
R
1/4
¥
4,210
取扱い終了
返品不可
54377093
KQ2H01-03-X94
1袋(10個)
異径ストレート
-
Φ1/8
-
-
-
Φ5/32
-
-
¥
5,640
取扱い終了
返品不可
54377102
KQ2H01-07-X94
1袋(10個)
異径ストレート
-
Φ1/8
-
-
-
Φ1/4
-
-
¥
6,140
取扱い終了
返品不可
54377111
KQ2H01-32-X34
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
-
-
-
UNF
10-32UNF
¥
4,170
取扱い終了
返品不可
54377127
KQ2H01-33S-X34
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
-
-
-
NPT
1/16
¥
3,970
取扱い終了
返品不可
54377163
KQ2H01-M5-X94
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
-
-
-
M
M5×0.8
¥
7,020
取扱い終了
返品不可
54377172
KQ2H01-U01-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
-
-
-
Uni
1/8
¥
5,850
取扱い終了
返品不可
54377181
KQ2H01-U02-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
-
-
-
Uni
1/4
¥
6,040
取扱い終了
返品不可
54377206
KQ2H03-34-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
-
-
-
NPT
1/8
¥
2,420
取扱い終了
返品不可
54377224
KQ2H03-U01-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
-
-
-
Uni
1/8
¥
5,850
取扱い終了
返品不可
54377233
KQ2H03-U02-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
-
-
-
Uni
1/4
¥
6,040
取扱い終了
返品不可
54377242
KQ2H04-00-X34
1袋(10個)
ストレート
4
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,840
取扱い終了
返品不可
54377251
KQ2H04-00-X94
1袋(10個)
ストレート
4
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,140
取扱い終了
返品不可
54377267
KQ2H04-01S-X39
1袋(10個)
ハーフユニオン
4
-
-
-
-
-
R
1/8
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
54377276
KQ2H04-01S-X94
1袋(10個)
ハーフユニオン
4
-
-
-
-
-
R
1/8
¥
2,660
取扱い終了
返品不可
54377285
KQ2H04-01-X34
1袋(10個)
ハーフユニオン
4
-
-
-
-
-
R
1/8
¥
3,390
取扱い終了
返品不可
54377294
KQ2H04-02S-X39
1袋(10個)
ハーフユニオン
4
-
-
-
-
-
R
1/4
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
54377303
KQ2H04-02S-X94
1袋(10個)
ハーフユニオン
4
-
-
-
-
-
R
1/4
¥
2,870
取扱い終了
返品不可
54377312
KQ2H04-02-X34
1袋(10個)
ハーフユニオン
4
-
-
-
-
-
R
1/4
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
54377321
KQ2H04-02-X39
1袋(10個)
ハーフユニオン
4
-
-
-
-
-
R
1/4
¥
4,350
取扱い終了
返品不可
54377337
KQ2H04-06-X39
1袋(10個)
異径ストレート
-
-
-
6
4
-
-
-
¥
5,580
取扱い終了
返品不可
54377346
KQ2H04-06-X94
1袋(10個)
異径ストレート
-
-
-
6
4
-
-
-
¥
4,250
取扱い終了
返品不可
54377355
KQ2H04-M5-X39
1袋(10個)
ハーフユニオン
4
-
-
-
-
-
M
M5×0.8
¥
4,820
取扱い終了
返品不可
54377364
KQ2H04-M6-X39
1袋(10個)
ハーフユニオン
4
-
-
-
-
-
M
M6×1.0
¥
5,040
取扱い終了
返品不可
54377373
KQ2H04-U01-X12
1袋(10個)
ハーフユニオン
4
-
-
-
-
-
Uni
1/8
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
54377391
KQ2H04-U02-X12
1袋(10個)
ハーフユニオン
4
-
-
-
-
-
Uni
1/4
¥
2,440
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ