SMC
KQ2H1
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54378125
KQ2H10-01-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
1/8
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378161
KQ2H10-02-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
1/4
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378204
KQ2H10-03-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
3/8
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378256
KQ2H10-04-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
1/2
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378301
KQ2H10-U01-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
Uni
1/8
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378326
KQ2H10-U02-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
Uni
1/4
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378335
KQ2H10-U03-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
Uni
3/8
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378353
KQ2H10-U04-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
Uni
1/2
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378405
KQ2H11-34-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
Φ3/8
-
-
-
NPT
1/8
¥
5,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378414
KQ2H11-35-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
Φ3/8
-
-
-
NPT
1/4
¥
5,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378432
KQ2H11-37-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
Φ3/8
-
-
-
NPT
1/2
¥
5,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378502
KQ2H12-02-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
12
-
-
R
1/4
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378554
KQ2H12-03-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
12
-
-
R
3/8
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378606
KQ2H12-04-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
12
-
-
R
1/2
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378651
KQ2H12-U02-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
12
-
-
Uni
1/4
¥
2,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378676
KQ2H12-U03-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
12
-
-
Uni
3/8
¥
2,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378694
KQ2H12-U04-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
12
-
-
Uni
1/2
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378746
KQ2H13-35-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
Φ1/2
-
-
-
NPT
1/4
¥
5,980
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378755
KQ2H13-36-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
Φ1/2
-
-
-
NPT
3/8
¥
5,980
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378764
KQ2H13-37-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
Φ1/2
-
-
-
NPT
1/2
¥
5,980
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378825
KQ2H16-03-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
16
-
-
R
3/8
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378861
KQ2H16-04-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
16
-
-
R
1/2
¥
4,750
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378913
KQ2H16-U03-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
16
-
-
Uni
3/8
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378922
KQ2H16-U04-X16
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
16
-
-
Uni
1/2
¥
4,820
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54378091
KQ2H10-00-X94
1袋(5個)
ストレート
-
10
-
-
-
-
¥
2,890
取扱い終了
返品不可
54378107
KQ2H10-01S-X39
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
1/8
¥
2,970
取扱い終了
返品不可
54378116
KQ2H10-01S-X94
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
1/8
¥
2,025
取扱い終了
返品不可
54378134
KQ2H10-01-X29
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
1/8
¥
1,790
取扱い終了
返品不可
54378143
KQ2H10-02S-X39
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
1/4
¥
2,920
取扱い終了
返品不可
54378152
KQ2H10-02S-X94
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
1/4
¥
1,970
取扱い終了
返品不可
54378177
KQ2H10-02-X29
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
1/4
¥
1,735
取扱い終了
返品不可
54378186
KQ2H10-03S-X34
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
3/8
¥
2,365
取扱い終了
返品不可
54378195
KQ2H10-03S-X94
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
3/8
¥
2,015
取扱い終了
返品不可
54378213
KQ2H10-03-X29
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
3/8
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
54378222
KQ2H10-03-X34
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
3/8
¥
2,230
取扱い終了
返品不可
54378231
KQ2H10-04S-X34
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
1/2
¥
2,605
取扱い終了
返品不可
54378247
KQ2H10-04S-X94
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
1/2
¥
2,255
取扱い終了
返品不可
54378265
KQ2H10-04-X29
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
1/2
¥
2,120
取扱い終了
返品不可
54378274
KQ2H10-04-X94
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
R
1/2
¥
2,120
取扱い終了
返品不可
54378283
KQ2H10-12-X39
1袋(5個)
異径ストレート
-
-
12
10
-
-
¥
3,635
取扱い終了
返品不可
54378292
KQ2H10-12-X94
1袋(5個)
異径ストレート
-
-
12
10
-
-
¥
3,205
取扱い終了
返品不可
54378317
KQ2H10-U02-X12
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
Uni
1/4
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
54378344
KQ2H10-U04-X12
1袋(5個)
ハーフユニオン
-
10
-
-
Uni
1/2
¥
1,890
取扱い終了
返品不可
54378362
KQ2H11-00-X34
1袋(10個)
ストレート
Φ3/8
-
-
-
-
-
¥
6,370
取扱い終了
返品不可
54378371
KQ2H11-00-X94
1袋(10個)
ストレート
Φ3/8
-
-
-
-
-
¥
6,870
取扱い終了
返品不可
54378387
KQ2H11-03-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
Φ3/8
-
-
-
R
3/8
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
54378396
KQ2H11-04-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
Φ3/8
-
-
-
R
1/2
¥
4,450
取扱い終了
返品不可
54378423
KQ2H11-36-X2
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,590
取扱い終了
返品不可
54378441
KQ2H11-U04-X2
1袋(10個)
ハーフユニオン
Φ3/8
-
-
-
Uni
1/2
¥
7,260
取扱い終了
返品不可
54378457
KQ2H12-00-X34
1袋(5個)
ストレート
-
12
-
-
-
-
¥
3,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ