SMC
KQ2T1
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54383917
KQ2T10-U01-X16
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
10
-
-
Uni
1/8
¥
3,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383944
KQ2T10-U02-X16
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
10
-
-
Uni
1/4
¥
3,970
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383962
KQ2T10-U03-X16
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
10
-
-
Uni
3/8
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383996
KQ2T10-U04-X16
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
10
-
-
Uni
1/2
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384057
KQ2T11-34-X2
1袋(10個)
両口チーズユニオン
-
-
Φ3/8
-
NPT
1/8
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384066
KQ2T11-35-X2
1袋(10個)
両口チーズユニオン
-
-
Φ3/8
-
NPT
1/4
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384075
KQ2T11-36-X2
1袋(10個)
両口チーズユニオン
-
-
Φ3/8
-
NPT
3/8
¥
8,130
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384084
KQ2T11-37-X2
1袋(10個)
両口チーズユニオン
-
-
Φ3/8
-
NPT
1/2
¥
11,150
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384215
KQ2T12-U02-X16
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
12
-
-
Uni
1/4
¥
4,940
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384233
KQ2T12-U03-X16
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
12
-
-
Uni
3/8
¥
5,050
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384267
KQ2T12-U04-X16
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
12
-
-
Uni
1/2
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384303
KQ2T13-35-X2
1袋(10個)
両口チーズユニオン
-
-
Φ1/2
-
NPT
1/4
¥
9,850
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384312
KQ2T13-36-X2
1袋(10個)
両口チーズユニオン
-
-
Φ1/2
-
NPT
3/8
¥
9,920
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384321
KQ2T13-37-X2
1袋(10個)
両口チーズユニオン
-
-
Φ1/2
-
NPT
1/2
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384416
KQ2T16-U03-X16
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
16
-
-
Uni
3/8
¥
8,450
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384434
KQ2T16-U04-X16
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
16
-
-
Uni
1/2
¥
8,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383813
KQ2T10-00-X39
1袋(5個)
チーズ
-
10
-
-
-
-
¥
4,110
取扱い終了
返品不可
54383822
KQ2T10-00-X94
1袋(5個)
チーズ
-
10
-
-
-
-
¥
3,870
取扱い終了
返品不可
54383831
KQ2T10-02S-X94
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
10
-
-
R
1/4
¥
4,135
取扱い終了
返品不可
54383847
KQ2T10-04S-X34
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
10
-
-
R
1/2
¥
4,610
取扱い終了
返品不可
54383856
KQ2T10-04S-X39
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
10
-
-
R
1/2
¥
5,390
取扱い終了
返品不可
54383865
KQ2T10-08-X39
1袋(5個)
異径チーズ
10
-
-
8
-
-
¥
3,845
取扱い終了
返品不可
54383874
KQ2T10-08-X94
1袋(5個)
異径チーズ
10
-
-
8
-
-
¥
3,485
取扱い終了
返品不可
54383883
KQ2T10-12-X34
1袋(5個)
異径チーズ
10
-
-
12
-
-
¥
3,705
取扱い終了
返品不可
54383892
KQ2T10-12-X39
1袋(5個)
異径チーズ
10
-
-
12
-
-
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
54383901
KQ2T10-U01-X12
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
10
-
-
Uni
1/8
¥
3,460
取扱い終了
返品不可
54383926
KQ2T10-U01-X2
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
10
-
-
Uni
1/8
¥
3,610
取扱い終了
返品不可
54383935
KQ2T10-U02-X12
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
10
-
-
Uni
1/4
¥
3,455
取扱い終了
返品不可
54383953
KQ2T10-U03-X12
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
10
-
-
Uni
3/8
¥
3,655
取扱い終了
返品不可
54383971
KQ2T10-U03-X2
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
10
-
-
Uni
3/8
¥
3,905
取扱い終了
返品不可
54383987
KQ2T10-U04-X12
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
10
-
-
Uni
1/2
¥
3,945
取扱い終了
返品不可
54384005
KQ2T10-U04-X2
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
10
-
-
Uni
1/2
¥
4,245
取扱い終了
返品不可
54384014
KQ2T11-00-X94
1袋(10個)
チーズ
-
-
Φ3/8
-
-
-
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
54384023
KQ2T11-02-X2
1袋(10個)
両口チーズユニオン
-
-
Φ3/8
-
R
1/4
¥
6,810
取扱い終了
返品不可
54384032
KQ2T11-03-X2
1袋(10個)
両口チーズユニオン
-
-
Φ3/8
-
R
3/8
¥
7,390
取扱い終了
返品不可
54384041
KQ2T11-04-X2
1袋(10個)
両口チーズユニオン
-
-
Φ3/8
-
R
1/2
¥
8,250
取扱い終了
返品不可
54384093
KQ2T11-U02-X2
1袋(10個)
両口チーズユニオン
-
-
Φ3/8
-
Uni
1/4
¥
7,210
取扱い終了
返品不可
54384102
KQ2T11-U03-X2
1袋(10個)
両口チーズユニオン
-
-
Φ3/8
-
Uni
3/8
¥
7,810
取扱い終了
返品不可
54384111
KQ2T11-U04-X2
1袋(10個)
両口チーズユニオン
-
-
Φ3/8
-
Uni
1/2
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
54384127
KQ2T12-00-X39
1袋(5個)
チーズ
-
12
-
-
-
-
¥
5,280
取扱い終了
返品不可
54384136
KQ2T12-00-X94
1袋(5個)
チーズ
-
12
-
-
-
-
¥
5,015
取扱い終了
返品不可
54384145
KQ2T12-02S-X39
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
12
-
-
R
1/4
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
54384154
KQ2T12-02-X39
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
12
-
-
R
1/4
¥
5,665
取扱い終了
返品不可
54384163
KQ2T12-03-X29
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
12
-
-
R
3/8
¥
4,870
取扱い終了
返品不可
54384172
KQ2T12-04S-X34
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
12
-
-
R
1/2
¥
5,005
取扱い終了
返品不可
54384181
KQ2T12-10-X39
1袋(5個)
異径チーズ
12
-
-
10
-
-
¥
4,655
取扱い終了
返品不可
54384197
KQ2T12-16-X39
1袋(5個)
異径チーズ
12
-
-
16
-
-
¥
8,190
取扱い終了
返品不可
54384206
KQ2T12-U02-X12
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
12
-
-
Uni
1/4
¥
4,335
取扱い終了
返品不可
54384224
KQ2T12-U02-X2
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
12
-
-
Uni
1/4
¥
4,485
取扱い終了
返品不可
54384242
KQ2T12-U03-X2
1袋(5個)
両口チーズユニオン
-
12
-
-
Uni
3/8
¥
4,585
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ