SMC
KQ2U0
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
86
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
適合管継手d(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54384547
KQ2U01-34-X2
ブランチ
-
-
Φ1/8
-
-
NPT
1/8
¥
7,780
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384556
KQ2U01-35-X2
ブランチ
-
-
Φ1/8
-
-
NPT
1/4
¥
8,140
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384583
KQ2U03-34-X2
ブランチ
-
-
Φ5/32
-
-
NPT
1/8
¥
7,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384592
KQ2U03-35-X2
ブランチ
-
-
Φ5/32
-
-
NPT
1/4
¥
7,530
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384714
KQ2U04-U01-X16
ブランチ
-
-
-
-
4
Uni
1/8
¥
5,460
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384741
KQ2U04-U02-X16
ブランチ
-
-
-
-
4
Uni
1/4
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384784
KQ2U05-34-X2
ブランチ
-
-
Φ3/16
-
-
NPT
1/8
¥
7,780
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384793
KQ2U05-35-X2
ブランチ
-
-
Φ3/16
-
-
NPT
1/4
¥
8,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384942
KQ2U06-U01-X16
ブランチ
-
-
-
-
6
Uni
1/8
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384976
KQ2U06-U02-X16
ブランチ
-
-
-
-
6
Uni
1/4
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54385003
KQ2U06-U03-X16
ブランチ
-
-
-
-
6
Uni
3/8
¥
6,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54385064
KQ2U07-34-X2
ブランチ
-
-
Φ1/4
-
-
NPT
1/8
¥
7,890
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54385073
KQ2U07-35-X2
ブランチ
-
-
Φ1/4
-
-
NPT
1/4
¥
8,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54385082
KQ2U07-36-X2
ブランチ
-
-
Φ1/4
-
-
NPT
3/8
¥
8,740
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54385231
KQ2U08-U01-X16
ブランチ
-
-
-
-
8
Uni
1/8
¥
9,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54385265
KQ2U08-U02-X16
ブランチ
-
-
-
-
8
Uni
1/4
¥
9,450
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54385292
KQ2U08-U03-X16
ブランチ
-
-
-
-
8
Uni
3/8
¥
9,550
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54385335
KQ2U09-34-X2
ブランチ
-
-
Φ5/16
-
-
NPT
1/8
¥
8,790
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54385344
KQ2U09-35-X2
ブランチ
-
-
Φ5/16
-
-
NPT
1/4
¥
9,190
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54385353
KQ2U09-36-X2
ブランチ
-
-
Φ5/16
-
-
NPT
3/8
¥
9,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54384531
KQ2U01-00-X34
ユニオンワイ
-
-
Φ1/8
-
-
-
-
¥
6,920
取扱い終了
返品不可
54384565
KQ2U01-U01-X2
ブランチ
-
-
Φ1/8
-
-
Uni
1/8
¥
8,140
取扱い終了
返品不可
54384574
KQ2U01-U02-X2
ブランチ
-
-
Φ1/8
-
-
Uni
1/4
¥
8,660
取扱い終了
返品不可
54384601
KQ2U03-U01-X2
ブランチ
-
-
Φ5/32
-
-
Uni
1/8
¥
7,340
取扱い終了
返品不可
54384617
KQ2U03-U02-X2
ブランチ
-
-
Φ5/32
-
-
Uni
1/4
¥
7,860
取扱い終了
返品不可
54384626
KQ2U04-00-X34
ユニオンワイ
-
-
-
-
4
-
-
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
54384635
KQ2U04-00-X39
ユニオンワイ
-
-
-
-
4
-
-
¥
6,740
取扱い終了
返品不可
54384644
KQ2U04-00-X94
ユニオンワイ
-
-
-
-
4
-
-
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
54384653
KQ2U04-01S-X34
ブランチ
-
-
-
-
4
R
1/8
¥
6,170
取扱い終了
返品不可
54384662
KQ2U04-06-X34
異径ユニオンワイ
6
4
-
-
-
-
-
¥
6,340
取扱い終了
返品不可
54384671
KQ2U04-06-X39
異径ユニオンワイ
6
4
-
-
-
-
-
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
54384687
KQ2U04-06-X94
異径ユニオンワイ
6
4
-
-
-
-
-
¥
5,840
取扱い終了
返品不可
54384696
KQ2U04-M5-X39
ブランチ
-
-
-
-
4
M
M5×0.8
¥
7,290
取扱い終了
返品不可
54384705
KQ2U04-U01-X12
ブランチ
-
-
-
-
4
Uni
1/8
¥
4,760
取扱い終了
返品不可
54384723
KQ2U04-U01-X2
ブランチ
-
-
-
-
4
Uni
1/8
¥
4,960
取扱い終了
返品不可
54384732
KQ2U04-U02-X12
ブランチ
-
-
-
-
4
Uni
1/4
¥
4,960
取扱い終了
返品不可
54384757
KQ2U04-U02-X2
ブランチ
-
-
-
-
4
Uni
1/4
¥
5,160
取扱い終了
返品不可
54384766
KQ2U05-01-X2
ブランチ
-
-
Φ3/16
-
-
R
1/8
¥
7,620
取扱い終了
返品不可
54384775
KQ2U05-02-X2
ブランチ
-
-
Φ3/16
-
-
R
1/4
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
54384802
KQ2U05-U01-X2
ブランチ
-
-
Φ3/16
-
-
Uni
1/8
¥
8,140
取扱い終了
返品不可
54384811
KQ2U05-U02-X2
ブランチ
-
-
Φ3/16
-
-
Uni
1/4
¥
8,630
取扱い終了
返品不可
54384827
KQ2U06-00-X39
ユニオンワイ
-
-
-
-
6
-
-
¥
6,980
取扱い終了
返品不可
54384836
KQ2U06-00-X94
ユニオンワイ
-
-
-
-
6
-
-
¥
5,780
取扱い終了
返品不可
54384845
KQ2U06-01S-X34
ブランチ
-
-
-
-
6
R
1/8
¥
6,640
取扱い終了
返品不可
54384854
KQ2U06-01S-X39
ブランチ
-
-
-
-
6
R
1/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
54384863
KQ2U06-01S-X94
ブランチ
-
-
-
-
6
R
1/8
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
54384872
KQ2U06-02S-X39
ブランチ
-
-
-
-
6
R
1/4
¥
7,910
取扱い終了
返品不可
54384881
KQ2U06-02-X17
ブランチ
-
-
-
-
6
R
1/4
¥
5,670
取扱い終了
返品不可
54384897
KQ2U06-08-X94
異径ユニオンワイ
8
6
-
-
-
-
-
¥
6,020
取扱い終了
返品不可
54384906
KQ2U06-99-X34
ブランチユニオンワイ
-
-
-
6
6
-
-
¥
6,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ