SMC
メスユニオン KQG2F
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54394462
KQG2F01-N01
CADデータダウンロード
Φ1/8
-
NPT
1/8
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54394471
KQG2F01-N02
CADデータダウンロード
Φ1/8
-
NPT
1/4
¥
3,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54394487
KQG2F03-N02
CADデータダウンロード
Φ5/32
-
NPT
1/4
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54394496
KQG2F04-01
CADデータダウンロード
-
4
Rc
1/8
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394505
KQG2F04-02
CADデータダウンロード
-
4
Rc
1/4
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394514
KQG2F06-01
CADデータダウンロード
-
6
Rc
1/8
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
54394523
KQG2F06-02
CADデータダウンロード
-
6
Rc
1/4
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
54394532
KQG2F06-03
CADデータダウンロード
-
6
Rc
3/8
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394541
KQG2F07-N01
CADデータダウンロード
Φ1/4
-
NPT
1/8
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394557
KQG2F07-N02
CADデータダウンロード
Φ1/4
-
NPT
1/4
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394566
KQG2F08-01
CADデータダウンロード
-
8
Rc
1/8
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
54394575
KQG2F08-02
CADデータダウンロード
-
8
Rc
1/4
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
54394584
KQG2F08-03
CADデータダウンロード
-
8
Rc
3/8
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394593
KQG2F09-N01
CADデータダウンロード
Φ5/16
-
NPT
1/8
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54394602
KQG2F09-N02
CADデータダウンロード
Φ5/16
-
NPT
1/4
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54394611
KQG2F10-02
CADデータダウンロード
-
10
Rc
1/4
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394627
KQG2F10-03
CADデータダウンロード
-
10
Rc
3/8
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394636
KQG2F11-N02
CADデータダウンロード
Φ3/8
-
NPT
1/4
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394645
KQG2F11-N03
CADデータダウンロード
Φ3/8
-
NPT
3/8
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394654
KQG2F11-N04
CADデータダウンロード
Φ3/8
-
NPT
1/2
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54394663
KQG2F12-02
CADデータダウンロード
-
12
Rc
1/4
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394672
KQG2F12-03
CADデータダウンロード
-
12
Rc
3/8
¥
3,690
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
54394681
KQG2F12-04
CADデータダウンロード
-
12
Rc
1/2
¥
4,460
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394697
KQG2F13-N03
CADデータダウンロード
Φ1/2
-
NPT
3/8
¥
3,690
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394706
KQG2F13-N04
CADデータダウンロード
Φ1/2
-
NPT
1/2
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394715
KQG2F16-03
CADデータダウンロード
-
16
Rc
3/8
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54394724
KQG2F16-04
CADデータダウンロード
-
16
Rc
1/2
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394733
KQG2F23-01
CADデータダウンロード
-
3.2
Rc
1/8
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください