SMC
ストレート KQG2H
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体
空気、水、蒸気
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~150(凍結なきこと)
適合チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油
ノングリース仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54394742
KQG2H01-00
CADデータダウンロード
-
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54394751
KQG2H01-03
CADデータダウンロード
-
¥
2,260
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
15日以内出荷
返品不可
54394767
KQG2H01-32
CADデータダウンロード
10-32UNF
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
54394776
KQG2H01-N01S
CADデータダウンロード
1/8
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54394785
KQG2H01-N02S
CADデータダウンロード
1/4
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
54394794
KQG2H03-00
CADデータダウンロード
-
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394803
KQG2H03-07
CADデータダウンロード
-
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394812
KQG2H03-32
CADデータダウンロード
10-32UNF
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394821
KQG2H03-N01S
CADデータダウンロード
1/8
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394837
KQG2H03-N02S
CADデータダウンロード
1/4
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54394846
KQG2H04-00
CADデータダウンロード
-
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
54394855
KQG2H04-01
CADデータダウンロード
1/8
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54394864
KQG2H04-01S
CADデータダウンロード
1/8
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
54394873
KQG2H04-02
CADデータダウンロード
1/4
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
54394882
KQG2H04-02S
CADデータダウンロード
1/4
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
54394891
KQG2H04-06
CADデータダウンロード
-
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
54394907
KQG2H04-M5
CADデータダウンロード
M5×0.8
¥
1,725
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54394916
KQG2H06-00
CADデータダウンロード
-
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
54394925
KQG2H06-01
CADデータダウンロード
1/8
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54394934
KQG2H06-01S
CADデータダウンロード
1/8
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
54394943
KQG2H06-02
CADデータダウンロード
1/4
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54394952
KQG2H06-02S
CADデータダウンロード
1/4
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
54394961
KQG2H06-03S
CADデータダウンロード
3/8
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
54394977
KQG2H06-08
CADデータダウンロード
-
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
54394986
KQG2H06-M5
CADデータダウンロード
M5×0.8
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
54394995
KQG2H07-00
CADデータダウンロード
-
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
54395004
KQG2H07-09
CADデータダウンロード
-
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54395013
KQG2H07-32
CADデータダウンロード
10-32UNF
¥
2,125
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54395022
KQG2H07-N01S
CADデータダウンロード
1/8
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54395031
KQG2H07-N02S
CADデータダウンロード
1/4
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
54395047
KQG2H07-N03S
CADデータダウンロード
3/8
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54395056
KQG2H08-00
CADデータダウンロード
-
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
54395065
KQG2H08-01
CADデータダウンロード
1/8
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54395074
KQG2H08-01S
CADデータダウンロード
1/8
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
54395083
KQG2H08-02
CADデータダウンロード
1/4
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54395092
KQG2H08-02S
CADデータダウンロード
1/4
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
54395101
KQG2H08-03
CADデータダウンロード
3/8
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
54395117
KQG2H08-03S
CADデータダウンロード
3/8
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
54395126
KQG2H08-10
CADデータダウンロード
-
¥
4,175
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
54395135
KQG2H09-00
CADデータダウンロード
-
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54395144
KQG2H09-11
CADデータダウンロード
-
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
54395153
KQG2H09-N01S
CADデータダウンロード
1/8
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54395162
KQG2H09-N02S
CADデータダウンロード
1/4
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54395171
KQG2H09-N03S
CADデータダウンロード
3/8
¥
2,260
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54395187
KQG2H10-00
CADデータダウンロード
-
¥
3,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
54395196
KQG2H10-01
CADデータダウンロード
1/8
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
54395205
KQG2H10-01S
CADデータダウンロード
1/8
¥
2,725
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54395214
KQG2H10-02
CADデータダウンロード
1/4
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
54395223
KQG2H10-02S
CADデータダウンロード
1/4
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
54395232
KQG2H10-03
CADデータダウンロード
3/8
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ