レジューサ KQG2R

レジューサ KQG2R - SMC
(1件のレビュー)

・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54396325KQG2R01-03--Φ1/8
1,320
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396334KQG2R04-0666-
1,160
989
1,088(税込)
当日出荷
54396343KQG2R06-0888-
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54396352KQG2R07-09--Φ1/4
1,320
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396361KQG2R08-101010-
1,760
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396377KQG2R09-11--Φ5/16
1,760
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
54396386KQG2R10-121212-
2,370
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396395KQG2R11-13--Φ3/8
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
54396404KQG2R12-161616-
3,520
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396413KQG2R23-0444-
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54396404
2019-11-21
用途: 油の吸引装置

さすがSMC作りが良い ホースもしっかり取付けできて使い勝手は良かった。
このタイプの商品では一番コンパクトだと思います。
他の通販では10個単位でしたが モノタロウは1個から購入できて試作品製作には助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする