曜日別特売

ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSB

ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSB - SMC

・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付

コントローラ種類(B)パルス入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
モータ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54413965LECSB1-S5(1)AC100~120(50/60Hz)(S5)ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)100W
79,370
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54413974LECSB1-S7(1)AC100~120(50/60Hz)(S7)ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)200W
78,750
取扱い終了
返品不可
54413983LECSB2-S5(2)AC200~230(50/60Hz)(S5)ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)100W
79,370
取扱い終了
返品不可
54413992LECSB2-S7(2)AC200~230(50/60Hz)(S7)ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)200W
78,750
取扱い終了
返品不可
54414001LECSB2-S8(2)AC200~230(50/60Hz)(S8)ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)400W
82,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする