曜日別特売

LEFB32U

LEFB32U - SMCLEFB32U - SMCLEFB32U - SMCLEFB32U - SMCLEFB32U - SMCLEFB32U - SMCLEFB32U - SMCLEFB32U - SMC

LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
ドライバ種類
モータオプション
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54426145LEFB32US3S-1000-S21000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
142,840
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426154LEFB32US3S-1000-S2A11000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
214,060
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426163LEFB32US3S-1000-S2A2H1000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
215,770
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426172LEFB32US3S-1000-S5A11000(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
216,210
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426181LEFB32US3S-1500-S2A21500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
225,890
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426197LEFB32US3S-25002500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
166,430
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54426206LEFB32US3S-300300(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
114,400
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426215LEFB32US3S-400400(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
116,770
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426224LEFB32US3S-500500(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
119,130
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426233LEFB32US3S-600600(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
121,500
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426242LEFB32US3S-700700(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
123,860
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426251LEFB32US3S-800800(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
126,230
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426267LEFB32US7S-10001000(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
141,130
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426276LEFB32US7S-11001100(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
143,500
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426285LEFB32US7S-1100-S5C21100(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C2) LECSC2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
278,850
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426294LEFB32US7S-1100-S5C2H1100(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C2) LECSC2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
280,560
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426303LEFB32US7S-1200-S5C2H1200(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C2) LECSC2 (200V~230V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
282,920
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54426312LEFB32US7S-25002500(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-(-) ロックなし(-) ケーブルなし
176,610
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54426321LEFB32US7S-2500B2500(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-(B) ロック付(-) ケーブルなし
206,140
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54426337LEFB32US7S-2500B-RAS1H2500(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(S1) LECSS1 (100V~120V)(B) ロック付(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
384,340
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54426346LEFB32US7S-2500B-RAS2H2500(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(S2) LECSS2 (200V~230V)(B) ロック付(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
384,340
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54426355LEFB32US7S-2500-S5C1H2500(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W(C1) LECSC1 (100V~120V)(-) ロックなし(S) 標準ケーブル
313,670
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする