曜日別特売

LEFS16AB

LEFS16AB - SMCLEFS16AB - SMCLEFS16AB - SMCLEFS16AB - SMCLEFS16AB - SMCLEFS16AB - SMCLEFS16AB - SMCLEFS16AB - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)16内容量1個
全100種類を絞り込む
ストローク(mm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54432034LEFS16AB-100B-R1100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)-
88,280
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432043LEFS16AB-100B-R16N1100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432052LEFS16AB-100B-R16N1D100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,080
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432061LEFS16AB-100B-R3100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)-
93,670
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432077LEFS16AB-100B-R36N1D100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432086LEFS16AB-100B-R56N3100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,550
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432095LEFS16AB-100B-R56P1100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
130,850
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432104LEFS16AB-100B-RA6N1100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
148,280
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432113LEFS16AB-100-R1100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)-
71,230
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432122LEFS16AB-100-R16N1100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,380
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432131LEFS16AB-100-R16N1D100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,030
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432147LEFS16AB-100-R36N100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,760
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432156LEFS16AB-100-R36N1100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,670
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432165LEFS16AB-100-R36N3100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,370
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432174LEFS16AB-100-R36N3D100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,020
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432183LEFS16AB-100-R36N5100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,900
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432192LEFS16AB-100-R5100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)-
82,720
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432201LEFS16AB-100-R56N1100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,870
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432217LEFS16AB-100-R56N3100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,580
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432226LEFS16AB-100-R56N5D100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,760
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432235LEFS16AB-100-R86N3100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,710
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432244LEFS16AB-150B-R56N5D-X1150---
138,930
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432262LEFS16AB-150-R16N1D-X1150---
104,230
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432287LEFS16AB-150-R36N-X1150---
102,960
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432296LEFS16AB-150-R56N5D-X1150---
119,960
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432305LEFS16AB-150-R56N5-X1150---
118,310
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432314LEFS16AB-150-R5-X1150---
84,920
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432341LEFS16AB-200B-R1200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)-
90,480
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432357LEFS16AB-200B-R16N1200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432366LEFS16AB-200B-R36N1D200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,670
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432375LEFS16AB-200B-R56N3200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,750
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432384LEFS16AB-200B-R56N3D200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
136,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432393LEFS16AB-200B-R56N5200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
137,280
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432402LEFS16AB-200B-R56N5D200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,930
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432411LEFS16AB-200B-RA200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)-
121,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432427LEFS16AB-200-R1200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)-
73,430
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432436LEFS16AB-200-R16N1200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,580
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432445LEFS16AB-200-R3200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)-
77,720
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432454LEFS16AB-200-R36N200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,960
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432463LEFS16AB-200-R36N1200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,870
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432472LEFS16AB-200-R36N1D200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,520
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432481LEFS16AB-200-R36N3200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,570
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432497LEFS16AB-200-R36N3D200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432506LEFS16AB-200-R36P3200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,570
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432515LEFS16AB-200-R5200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)-
84,920
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432524LEFS16AB-200-R56N1200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,070
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432533LEFS16AB-200-R56N1D200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432542LEFS16AB-200-R56N3200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,780
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432551LEFS16AB-200-R56N3D200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54432567LEFS16AB-200-R56N5D200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,960
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする