曜日別特売

LEFS25A-1

LEFS25A-1 - SMCLEFS25A-1 - SMCLEFS25A-1 - SMCLEFS25A-1 - SMCLEFS25A-1 - SMCLEFS25A-1 - SMCLEFS25A-1 - SMCLEFS25A-1 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)25内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54436767LEFS25A-100B-R1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
83,710
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54436785LEFS25A-100B-R1AN3D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,300
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54436837LEFS25A-100B-R5100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
97,130
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54436882LEFS25A-100B-R5AN3D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,720
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54436977LEFS25A-100-R1AN3D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,030
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54437022LEFS25A-100-R5100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
77,940
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54437047LEFS25A-100-R5AN3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,870
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54437056LEFS25A-100-R5AN3D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,520
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54437065LEFS25A-100-R8AN3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,010
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54437074LEFS25A-100-S1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
64,520
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54437117LEFS25A-100-S1AN100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,050
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54437126LEFS25A-100-S1AN1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,970
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54437135LEFS25A-100-S1AN1D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,620
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54437144LEFS25A-100-S31N100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
94,220
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54437153LEFS25A-100-S31N3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
96,250
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54437214LEFS25A-100-S3AN3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,540
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54437223LEFS25A-100-S5100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
70,570
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54437266LEFS25A-100-S5AN1D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,670
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54437284LEFS25A-150B-R3-X1150---
91,850
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54437293LEFS25A-150B-R5AN5-X1150---
124,850
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54437302LEFS25A-150B-S3AN1D-X1150---
110,390
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54437345LEFS25A-150-R5-X1150---
80,690
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54437363LEFS25A-150-S31N3-X1150---
99,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54437381LEFS25A-150-S3AN1D-X1150---
92,460
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54437397LEFS25A-150-S3-X1150---
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54437415LEFS25A-150-X1150---
61,990
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54436742LEFS25A-100100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
53,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
54436751LEFS25A-100B100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
67,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
54436776LEFS25A-100B-R16N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,500
取扱い終了
返品不可
54436794LEFS25A-100B-R36N100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,850
取扱い終了
返品不可
54436803LEFS25A-100B-R36N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,400
取扱い終了
返品不可
54436812LEFS25A-100B-R36N3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,950
取扱い終了
返品不可
54436821LEFS25A-100B-R36N3D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,450
取扱い終了
返品不可
54436846LEFS25A-100B-R56N100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,150
取扱い終了
返品不可
54436855LEFS25A-100B-R56N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,700
取扱い終了
返品不可
54436864LEFS25A-100B-R56N1D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,200
取扱い終了
返品不可
54436873LEFS25A-100B-R56N5D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,050
取扱い終了
返品不可
54436891LEFS25A-100B-R86N100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,950
取扱い終了
返品不可
54436907LEFS25A-100B-R86N1D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,000
取扱い終了
返品不可
54436916LEFS25A-100B-S16N100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,850
取扱い終了
返品不可
54436925LEFS25A-100B-S16N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,400
取扱い終了
返品不可
54436934LEFS25A-100B-S56N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,650
取扱い終了
返品不可
54436943LEFS25A-100B-S56N3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,200
取扱い終了
返品不可
54436952LEFS25A-100-R16N100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,080
取扱い終了
返品不可
54436961LEFS25A-100-R16N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,980
取扱い終了
返品不可
54436986LEFS25A-100-R36N100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,370
取扱い終了
返品不可
54436995LEFS25A-100-R36N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,270
取扱い終了
返品不可
54437004LEFS25A-100-R36N3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,980
取扱い終了
返品不可
54437013LEFS25A-100-R36N3D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,630
取扱い終了
返品不可
54437031LEFS25A-100-R56N3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54436742LEFS25A-10072386555LEFS25A-100LEFS25A-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72386555電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
54436751LEFS25A-100B72386634LEFS25A-100BLEFS25A-100B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72386634電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする