曜日別特売

LEFS25A-6

LEFS25A-6 - SMCLEFS25A-6 - SMCLEFS25A-6 - SMCLEFS25A-6 - SMCLEFS25A-6 - SMCLEFS25A-6 - SMCLEFS25A-6 - SMCLEFS25A-6 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)600リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)25精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54441511LEFS25A-600B-R11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(B) ロック付
125,070
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54441527LEFS25A-600B-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(B) ロック付
126,610
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54441721LEFS25A-600-R3-(-) ロックなし
84,480
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54441746LEFS25A-600-R31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
114,130
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54441825LEFS25A-600-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
105,930
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54441834LEFS25A-600-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
107,420
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54441843LEFS25A-600-R5-(-) ロックなし
91,690
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54441877LEFS25A-600-R51N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
123,860
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54441965LEFS25A-600-R5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
118,310
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54441983LEFS25A-600-RA-(-) ロックなし
106,430
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442053LEFS25A-600-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
99,720
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442062LEFS25A-600-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
101,370
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442071LEFS25A-600-S1AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
101,200
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442087LEFS25A-600-S1AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
104,890
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442096LEFS25A-600-S3-(-) ロックなし
80,360
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442123LEFS25A-600-S31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(-) ロックなし
110,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442211LEFS25A-600-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
103,290
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442227LEFS25A-600-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
113,470
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54442315LEFS25A-600-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
107,420
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54441493LEFS25A-600-(-) ロックなし
66,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
54441502LEFS25A-600B-(B) ロック付
80,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
54441536LEFS25A-600B-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
121,000
取扱い終了
返品不可
54441545LEFS25A-600B-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
122,650
取扱い終了
返品不可
54441554LEFS25A-600B-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
122,490
取扱い終了
返品不可
54441563LEFS25A-600B-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
126,390
取扱い終了
返品不可
54441572LEFS25A-600B-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
128,040
取扱い終了
返品不可
54441581LEFS25A-600B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
128,100
取扱い終了
返品不可
54441597LEFS25A-600B-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
134,420
取扱い終了
返品不可
54441606LEFS25A-600B-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
136,070
取扱い終了
返品不可
54441615LEFS25A-600B-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
138,660
取扱い終了
返品不可
54441624LEFS25A-600B-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) ロック付
134,420
取扱い終了
返品不可
54441633LEFS25A-600B-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
151,860
取扱い終了
返品不可
54441642LEFS25A-600B-RA6N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
157,740
取扱い終了
返品不可
54441651LEFS25A-600B-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
114,790
取扱い終了
返品不可
54441667LEFS25A-600B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
118,690
取扱い終了
返品不可
54441676LEFS25A-600B-S16N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
122,930
取扱い終了
返品不可
54441685LEFS25A-600B-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
121,830
取扱い終了
返品不可
54441694LEFS25A-600-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
99,830
取扱い終了
返品不可
54441703LEFS25A-600-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
103,730
取扱い終了
返品不可
54441712LEFS25A-600-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
105,380
取扱い終了
返品不可
54441737LEFS25A-600-R31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
113,630
取扱い終了
返品不可
54441755LEFS25A-600-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
104,120
取扱い終了
返品不可
54441764LEFS25A-600-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
108,020
取扱い終了
返品不可
54441773LEFS25A-600-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
109,670
取扱い終了
返品不可
54441782LEFS25A-600-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
109,730
取扱い終了
返品不可
54441791LEFS25A-600-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
111,380
取扱い終了
返品不可
54441807LEFS25A-600-R36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
105,770
取扱い終了
返品不可
54441816LEFS25A-600-R36P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ロックなし
112,260
取扱い終了
返品不可
54441852LEFS25A-600-R51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
119,300
取扱い終了
返品不可
54441861LEFS25A-600-R51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
122,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54441493LEFS25A-60072388156LEFS25A-600LEFS25A-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72388156電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
54441502LEFS25A-600B72388235LEFS25A-600BLEFS25A-600B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72388235電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする