LEFS25B-6

LEFS25B-6 - SMCLEFS25B-6 - SMCLEFS25B-6 - SMCLEFS25B-6 - SMCLEFS25B-6 - SMCLEFS25B-6 - SMCLEFS25B-6 - SMCLEFS25B-6 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)600リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)25精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54450243LEFS25B-600B-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(B) ロック付
126,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450261LEFS25B-600B-R3-(B) ロック付
102,850
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450304LEFS25B-600B-R5-(B) ロック付
110,880
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450313LEFS25B-600B-R51N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(B) ロック付
143,060
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450374LEFS25B-600B-S1-(B) ロック付
95,150
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450383LEFS25B-600B-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(B) ロック付
122,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450401LEFS25B-600B-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(B) ロック付
116,600
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450417LEFS25B-600B-S3-(B) ロック付
98,290
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54450435LEFS25B-600-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
109,340
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450496LEFS25B-600-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
101,640
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450505LEFS25B-600-R3-(-) ロックなし
84,480
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450566LEFS25B-600-R5-(-) ロックなし
91,690
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450575LEFS25B-600-R51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
122,210
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450724LEFS25B-600-S1AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
104,890
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450812LEFS25B-600-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
107,420
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450821LEFS25B-600-S5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
110,940
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54450225LEFS25B-600-(-) ロックなし
66,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
54450234LEFS25B-600B-(B) ロック付
80,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
54450252LEFS25B-600B-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
110,000
取扱い終了
返品不可
54450277LEFS25B-600B-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
114,900
取扱い終了
返品不可
54450286LEFS25B-600B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
116,450
取扱い終了
返品不可
54450295LEFS25B-600B-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
117,950
取扱い終了
返品不可
54450322LEFS25B-600B-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
123,700
取扱い終了
返品不可
54450331LEFS25B-600B-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
126,050
取扱い終了
返品不可
54450347LEFS25B-600B-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
127,550
取扱い終了
返品不可
54450356LEFS25B-600B-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) ロック付
120,150
取扱い終了
返品不可
54450365LEFS25B-600B-RC6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
168,850
取扱い終了
返品不可
54450392LEFS25B-600B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(B) ロック付
124,300
取扱い終了
返品不可
54450426LEFS25B-600B-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
119,000
取扱い終了
返品不可
54450444LEFS25B-600-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
99,830
取扱い終了
返品不可
54450453LEFS25B-600-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
103,730
取扱い終了
返品不可
54450462LEFS25B-600-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
105,380
取扱い終了
返品不可
54450471LEFS25B-600-R16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
105,440
取扱い終了
返品不可
54450487LEFS25B-600-R16N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
107,970
取扱い終了
返品不可
54450514LEFS25B-600-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
104,120
取扱い終了
返品不可
54450523LEFS25B-600-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
108,020
取扱い終了
返品不可
54450532LEFS25B-600-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
109,670
取扱い終了
返品不可
54450541LEFS25B-600-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
109,730
取扱い終了
返品不可
54450557LEFS25B-600-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
111,380
取扱い終了
返品不可
54450584LEFS25B-600-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
111,320
取扱い終了
返品不可
54450593LEFS25B-600-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
115,230
取扱い終了
返品不可
54450602LEFS25B-600-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
116,880
取扱い終了
返品不可
54450611LEFS25B-600-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
116,930
取扱い終了
返品不可
54450627LEFS25B-600-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
118,580
取扱い終了
返品不可
54450636LEFS25B-600-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
119,460
取扱い終了
返品不可
54450645LEFS25B-600-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
121,110
取扱い終了
返品不可
54450654LEFS25B-600-R86N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
129,360
取扱い終了
返品不可
54450663LEFS25B-600-R86N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
131,070
取扱い終了
返品不可
54450672LEFS25B-600-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
129,970
取扱い終了
返品不可
54450681LEFS25B-600-RC6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
160,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54450225LEFS25B-60072390719LEFS25B-600LEFS25B-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72390719電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
54450234LEFS25B-600B72390798LEFS25B-600BLEFS25B-600B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72390798電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする