LEFS32A-2

LEFS32A-2 - SMCLEFS32A-2 - SMCLEFS32A-2 - SMCLEFS32A-2 - SMCLEFS32A-2 - SMCLEFS32A-2 - SMCLEFS32A-2 - SMCLEFS32A-2 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)32内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54457435LEFS32A-200B-S1AN1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
123,860
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54457462LEFS32A-200B-S3AN1D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
128,650
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54457532LEFS32A-200-R3AN3200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,210
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54457575LEFS32A-200-R56ND200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,760
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54457602LEFS32A-200-RA6N1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,050
108,800
119,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
54457611LEFS32A-200-RA6N5200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,990
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54457627LEFS32A-200-RA6P1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,050
108,800
119,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
54457636LEFS32A-200-S1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
77,060
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54457645LEFS32A-200-S16N200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,690
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54457663LEFS32A-200-S1AN1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,510
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54457672LEFS32A-200-S1AN3200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,990
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54457681LEFS32A-200-S3200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
79,150
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54457697LEFS32A-200-S31N1D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
109,950
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54457706LEFS32A-200-S31N3200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,790
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54457715LEFS32A-200-S31ND200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,410
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54457742LEFS32A-200-S3AN200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,680
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54457751LEFS32A-200-S3AN1D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,250
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54457776LEFS32A-200-S56N3200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,350
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54457803LEFS32A-250-R5AN1-X1250---
115,010
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54457261LEFS32A-200200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
65,250
取扱い終了
返品不可
54457277LEFS32A-200B200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
86,800
取扱い終了
返品不可
54457794LEFS32A-250-AN-X1250---
84,900
取扱い終了
返品不可
54457286LEFS32A-200B-6N200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,650
取扱い終了
返品不可
54457295LEFS32A-200B-6N1D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,700
取扱い終了
返品不可
54457304LEFS32A-200B-6N5D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,550
取扱い終了
返品不可
54457313LEFS32A-200B-R16N1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,600
取扱い終了
返品不可
54457322LEFS32A-200B-R36N200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,950
取扱い終了
返品不可
54457331LEFS32A-200B-R36N1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,500
取扱い終了
返品不可
54457347LEFS32A-200B-R36N3200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,050
取扱い終了
返品不可
54457356LEFS32A-200B-R36N3D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,550
取扱い終了
返品不可
54457365LEFS32A-200B-R56N1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
128,800
取扱い終了
返品不可
54457374LEFS32A-200B-R56N1D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,300
取扱い終了
返品不可
54457383LEFS32A-200B-R56N5200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,650
取扱い終了
返品不可
54457392LEFS32A-200B-R56N5D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,150
取扱い終了
返品不可
54457401LEFS32A-200B-R56P5200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
132,650
取扱い終了
返品不可
54457417LEFS32A-200B-S16N200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,950
取扱い終了
返品不可
54457426LEFS32A-200B-S16N1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,500
取扱い終了
返品不可
54457444LEFS32A-200B-S36N1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,350
取扱い終了
返品不可
54457453LEFS32A-200B-S36N3D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,400
取扱い終了
返品不可
54457471LEFS32A-200B-S56N3200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,300
取扱い終了
返品不可
54457487LEFS32A-200B-S56P1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
121,750
取扱い終了
返品不可
54457496LEFS32A-200-R16N1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,200
取扱い終了
返品不可
54457505LEFS32A-200-R36N3200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,650
取扱い終了
返品不可
54457514LEFS32A-200-R36N3D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,150
取扱い終了
返品不可
54457523LEFS32A-200-R36P3D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
100,150
取扱い終了
返品不可
54457541LEFS32A-200-R56N1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,650
取扱い終了
返品不可
54457557LEFS32A-200-R56N5200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,500
取扱い終了
返品不可
54457566LEFS32A-200-R56N5D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,000
取扱い終了
返品不可
54457584LEFS32A-200-R56P1D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,150
取扱い終了
返品不可
54457593LEFS32A-200-R86N1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54457261LEFS32A-20072433595LEFS32A-200LEFS32A-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72433595電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
54457277LEFS32A-200B72433674LEFS32A-200BLEFS32A-200B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72433674電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
85,980
税込94,578
注文コードが変更になりました
54457794LEFS32A-250-AN-X140398417LEFS32A-250-ANLEFS32A-250-AN-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-250) SMC 40398417LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-250)SMC1個
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする