曜日別特売

LEFS32A-3

LEFS32A-3 - SMCLEFS32A-3 - SMCLEFS32A-3 - SMCLEFS32A-3 - SMCLEFS32A-3 - SMCLEFS32A-3 - SMCLEFS32A-3 - SMCLEFS32A-3 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)32内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54457882LEFS32A-300B-R3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
113,190
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54457952LEFS32A-300B-R5300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
121,220
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54457986LEFS32A-300B-S3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
108,630
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458013LEFS32A-300B-S5300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
113,470
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458056LEFS32A-300-R1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
82,060
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458065LEFS32A-300-R11N300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
109,670
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458126LEFS32A-300-R3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
86,350
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458135LEFS32A-300-R31N300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,960
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458144LEFS32A-300-R31N3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
116,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458205LEFS32A-300-R3AN3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
109,290
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458214LEFS32A-300-R5300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
93,560
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458302LEFS32A-300-RA300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
108,300
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458345LEFS32A-300-S1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
80,140
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458354LEFS32A-300-S11N3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
109,780
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458406LEFS32A-300-S1AN1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,590
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458415LEFS32A-300-S1AN3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,070
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458424LEFS32A-300-S3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
82,230
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458494LEFS32A-300-S3AN1D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,330
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458503LEFS32A-300-S5300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
86,190
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54458573LEFS32A-350B-RA-X1350---
141,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54458616LEFS32A-350-S1AN1-X1350---
104,670
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54458625LEFS32A-350-S3-X1350---
85,310
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54457821LEFS32A-300300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
68,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
54457855LEFS32A-300B300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
89,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
54457837LEFS32A-300-6N1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,400
取扱い終了
返品不可
54457846LEFS32A-300-6N1D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,050
取扱い終了
返品不可
54457864LEFS32A-300B-R16N1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,340
取扱い終了
返品不可
54457873LEFS32A-300B-R16P5D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
137,230
取扱い終了
返品不可
54457891LEFS32A-300B-R36N300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,830
取扱い終了
返品不可
54457907LEFS32A-300B-R36N1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
136,730
取扱い終了
返品不可
54457916LEFS32A-300B-R36N1D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,380
取扱い終了
返品不可
54457925LEFS32A-300B-R36N3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,440
取扱い終了
返品不可
54457934LEFS32A-300B-R36ND300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,480
取扱い終了
返品不可
54457943LEFS32A-300B-R36P3D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
140,090
取扱い終了
返品不可
54457961LEFS32A-300B-R56N1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
144,760
取扱い終了
返品不可
54457977LEFS32A-300B-R56N3D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
148,120
取扱い終了
返品不可
54457995LEFS32A-300B-S36N3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
133,870
取扱い終了
返品不可
54458004LEFS32A-300B-S36N3D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,520
取扱い終了
返品不可
54458022LEFS32A-300B-S56N1D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,660
取扱い終了
返品不可
54458031LEFS32A-300B-S56N5300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
141,240
取扱い終了
返品不可
54458047LEFS32A-300B-S56P3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
138,710
取扱い終了
返品不可
54458074LEFS32A-300-R11N1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,210
取扱い終了
返品不可
54458083LEFS32A-300-R16N300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,700
取扱い終了
返品不可
54458092LEFS32A-300-R16N1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,600
取扱い終了
返品不可
54458101LEFS32A-300-R16N1D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,250
取扱い終了
返品不可
54458117LEFS32A-300-R16N5300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,840
取扱い終了
返品不可
54458153LEFS32A-300-R36N300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,990
取扱い終了
返品不可
54458162LEFS32A-300-R36N1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,890
取扱い終了
返品不可
54458171LEFS32A-300-R36N1D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,540
取扱い終了
返品不可
54458187LEFS32A-300-R36N3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54457821LEFS32A-30072433918LEFS32A-300LEFS32A-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72433918電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました
54457855LEFS32A-300B72433997LEFS32A-300BLEFS32A-300B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72433997電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする