曜日別特売

LEFS32A-5

LEFS32A-5 - SMCLEFS32A-5 - SMCLEFS32A-5 - SMCLEFS32A-5 - SMCLEFS32A-5 - SMCLEFS32A-5 - SMCLEFS32A-5 - SMCLEFS32A-5 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)32内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54459447LEFS32A-500B-R3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
119,350
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459456LEFS32A-500B-R31N500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
146,960
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459465LEFS32A-500B-R31N3D500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
150,650
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459492LEFS32A-500B-R5500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
127,380
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459553LEFS32A-500B-RA1N3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
174,460
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459571LEFS32A-500B-S3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
114,790
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459596LEFS32A-500B-S5500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
119,630
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459605LEFS32A-500B-S51N500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
147,240
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459632LEFS32A-500-R1500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
88,220
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459657LEFS32A-500-R11N1500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
117,370
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459727LEFS32A-500-R1AN1500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
109,670
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459736LEFS32A-500-R3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
92,510
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459815LEFS32A-500-R3AN1500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,960
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459824LEFS32A-500-R5500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
99,720
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459946LEFS32A-500-R5AN500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,250
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459955LEFS32A-500-R5AN1500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,170
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459964LEFS32A-500-R5AN1D500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,820
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54459973LEFS32A-500-R5AN3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,650
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460007LEFS32A-500-R8AN1500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
135,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460016LEFS32A-500-RA1N3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
144,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460034LEFS32A-500-RAAN3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
137,390
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460077LEFS32A-500-S1500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
86,300
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460086LEFS32A-500-S11N1D500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
117,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460095LEFS32A-500-S11N3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
115,940
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460131LEFS32A-500-S3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
88,390
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460165LEFS32A-500-S31N3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
118,030
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460201LEFS32A-500-S5500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
92,350
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460217LEFS32A-500-S51N500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
119,960
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460226LEFS32A-500-S51N3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,990
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460314LEFS32A-500-S5AN500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,880
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460323LEFS32A-500-S5AN5500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,320
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460393LEFS32A-550-S31P3-X1550---
121,110
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54459386LEFS32A-500500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
73,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
54459404LEFS32A-500B500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
95,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
54459395LEFS32A-500-6N3D500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,100
取扱い終了
返品不可
54459413LEFS32A-500B-R16N1500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
137,500
取扱い終了
返品不可
54459422LEFS32A-500B-R16N1D500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
139,150
取扱い終了
返品不可
54459431LEFS32A-500B-R16P1D500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
139,150
取扱い終了
返品不可
54459474LEFS32A-500B-R36N3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
144,600
取扱い終了
返品不可
54459483LEFS32A-500B-R36N3D500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
146,250
取扱い終了
返品不可
54459501LEFS32A-500B-R56N3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
152,630
取扱い終了
返品不可
54459517LEFS32A-500B-R56N3D500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
154,280
取扱い終了
返品不可
54459526LEFS32A-500B-R56N5500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
155,160
取扱い終了
返品不可
54459535LEFS32A-500B-R56P5500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
155,160
取扱い終了
返品不可
54459544LEFS32A-500B-R86N500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
163,300
取扱い終了
返品不可
54459562LEFS32A-500B-S16N1500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,190
取扱い終了
返品不可
54459587LEFS32A-500B-S36N3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
140,030
取扱い終了
返品不可
54459614LEFS32A-500B-S56N1500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,170
取扱い終了
返品不可
54459623LEFS32A-500B-S56N3500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
144,870
取扱い終了
返品不可
54459641LEFS32A-500-R11N500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
115,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54459386LEFS32A-50072434557LEFS32A-500LEFS32A-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72434557電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
54459404LEFS32A-500B72434636LEFS32A-500BLEFS32A-500B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72434636電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
93,980
税込103,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする