曜日別特売

LEFS32A-6

LEFS32A-6 - SMCLEFS32A-6 - SMCLEFS32A-6 - SMCLEFS32A-6 - SMCLEFS32A-6 - SMCLEFS32A-6 - SMCLEFS32A-6 - SMCLEFS32A-6 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)32内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54460481LEFS32A-600B-R8600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
146,740
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54460524LEFS32A-600B-S31N3D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
149,160
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54460551LEFS32A-600-R1600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
91,300
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460567LEFS32A-600-R11N600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
118,910
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460576LEFS32A-600-R11N1600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
120,450
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460585LEFS32A-600-R11N3600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
120,950
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460612LEFS32A-600-R1AN1D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460621LEFS32A-600-R3600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
95,590
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460637LEFS32A-600-R31N1600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
124,740
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460691LEFS32A-600-R3AN1600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,040
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460707LEFS32A-600-R5600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
102,800
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460795LEFS32A-600-RB600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
135,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460831LEFS32A-600-S1AN1600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,830
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460847LEFS32A-600-S1AN1D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,480
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460856LEFS32A-600-S3600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
91,470
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460865LEFS32A-600-S31N1D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
122,270
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460883LEFS32A-600-S31N3D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
122,760
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460944LEFS32A-600-S5600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
95,430
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54460953LEFS32A-600-S51N5600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
125,950
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461005LEFS32A-600-S5AN3600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,360
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54461041LEFS32A-650-S51N-X1650---
126,120
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54461066LEFS32A-650-S5AN1-X1650---
119,960
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54461075LEFS32A-650-S5-X1650---
98,510
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54460402LEFS32A-600600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
76,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
54460411LEFS32A-600B600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
98,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
54460427LEFS32A-600B-R16N1600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,800
取扱い終了
返品不可
54460436LEFS32A-600B-R36N1D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,200
取扱い終了
返品不可
54460445LEFS32A-600B-R36N3600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,250
取扱い終了
返品不可
54460454LEFS32A-600B-R36N3D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,750
取扱い終了
返品不可
54460463LEFS32A-600B-R56N5600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,850
取扱い終了
返品不可
54460472LEFS32A-600B-R56P600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
136,450
取扱い終了
返品不可
54460497LEFS32A-600B-R86N3600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
156,350
取扱い終了
返品不可
54460506LEFS32A-600B-RC6N3D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
189,700
取扱い終了
返品不可
54460515LEFS32A-600B-S16N1D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,200
取扱い終了
返品不可
54460533LEFS32A-600B-S56N1600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,950
取扱い終了
返品不可
54460542LEFS32A-600B-S56N3600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,500
取扱い終了
返品不可
54460594LEFS32A-600-R16N600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,940
取扱い終了
返品不可
54460603LEFS32A-600-R16N1600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,840
取扱い終了
返品不可
54460646LEFS32A-600-R36N1600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,130
取扱い終了
返品不可
54460655LEFS32A-600-R36N1D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,780
取扱い終了
返品不可
54460664LEFS32A-600-R36N3600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,840
取扱い終了
返品不可
54460673LEFS32A-600-R36N3D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,490
取扱い終了
返品不可
54460682LEFS32A-600-R36N5D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,020
取扱い終了
返品不可
54460716LEFS32A-600-R56N1600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,340
取扱い終了
返品不可
54460725LEFS32A-600-R56N1D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,990
取扱い終了
返品不可
54460734LEFS32A-600-R56N3600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
128,040
取扱い終了
返品不可
54460743LEFS32A-600-R56N3D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,690
取扱い終了
返品不可
54460752LEFS32A-600-R56N5600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,570
取扱い終了
返品不可
54460761LEFS32A-600-R56N5D600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,220
取扱い終了
返品不可
54460777LEFS32A-600-R86N3600(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
142,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54460402LEFS32A-60072434873LEFS32A-600LEFS32A-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72434873電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
54460411LEFS32A-600B72434959LEFS32A-600BLEFS32A-600B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72434959電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする