曜日別特売

LEFS32B-1

LEFS32B-1 - SMCLEFS32B-1 - SMCLEFS32B-1 - SMCLEFS32B-1 - SMCLEFS32B-1 - SMCLEFS32B-1 - SMCLEFS32B-1 - SMCLEFS32B-1 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)32内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54462825LEFS32B-100B-R3100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
107,030
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462861LEFS32B-100B-R5100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
115,060
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462922LEFS32B-100B-R5AN1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
136,510
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54462983LEFS32B-100B-S1AN3100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,270
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463026LEFS32B-100B-S3AN5100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,440
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463044LEFS32B-100B-S5AN3100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
130,240
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463053LEFS32B-100-R1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
75,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463071LEFS32B-100-R31N1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
109,340
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463202LEFS32B-100-S1AN1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,430
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463211LEFS32B-100-S31N100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
103,680
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463263LEFS32B-100-S3AN1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,520
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463272LEFS32B-100-S5AN1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,480
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463306LEFS32B-150-R5AN1D-X1150---
113,580
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54463333LEFS32B-150-S3AN3D-X1150---
103,730
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54463342LEFS32B-150-S3-X1150---
79,150
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54462764LEFS32B-100100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
62,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
54462773LEFS32B-100B100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
84,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
54462782LEFS32B-100B-6N5D100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,830
取扱い終了
返品不可
54462791LEFS32B-100B-6ND100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,690
取扱い終了
返品不可
54462807LEFS32B-100B-R16N1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,180
取扱い終了
返品不可
54462816LEFS32B-100B-R16N1D100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,830
取扱い終了
返品不可
54462834LEFS32B-100B-R36N100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,670
取扱い終了
返品不可
54462843LEFS32B-100B-R36N1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,570
取扱い終了
返品不可
54462852LEFS32B-100B-R36N3100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,280
取扱い終了
返品不可
54462877LEFS32B-100B-R56N1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,600
取扱い終了
返品不可
54462886LEFS32B-100B-R56N3100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
140,310
取扱い終了
返品不可
54462895LEFS32B-100B-R56N5D100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
144,490
取扱い終了
返品不可
54462904LEFS32B-100B-R56ND100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
136,350
取扱い終了
返品不可
54462913LEFS32B-100B-R56P3100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
140,310
取扱い終了
返品不可
54462931LEFS32B-100B-R86N1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
154,880
取扱い終了
返品不可
54462947LEFS32B-100B-R86N3100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
156,590
取扱い終了
返品不可
54462956LEFS32B-100B-R86P3100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
156,590
取扱い終了
返品不可
54462965LEFS32B-100B-S16N1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,870
取扱い終了
返品不可
54462974LEFS32B-100B-S16N3100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,580
取扱い終了
返品不可
54462992LEFS32B-100B-S36N1D100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,660
取扱い終了
返品不可
54463001LEFS32B-100B-S36N3100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,710
取扱い終了
返品不可
54463017LEFS32B-100B-S36N5100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,240
取扱い終了
返品不可
54463035LEFS32B-100B-S56N5100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,080
取扱い終了
返品不可
54463062LEFS32B-100-R16N1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,440
取扱い終了
返品不可
54463087LEFS32B-100-R36N100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,830
取扱い終了
返品不可
54463096LEFS32B-100-R36N1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,730
取扱い終了
返品不可
54463105LEFS32B-100-R36N1D100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,380
取扱い終了
返品不可
54463114LEFS32B-100-R36N3100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,440
取扱い終了
返品不可
54463123LEFS32B-100-R56N100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,030
取扱い終了
返品不可
54463132LEFS32B-100-R56N1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,940
取扱い終了
返品不可
54463141LEFS32B-100-R56N3D100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,290
取扱い終了
返品不可
54463157LEFS32B-100-R56N5100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,170
取扱い終了
返品不可
54463166LEFS32B-100-R86N1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,070
取扱い終了
返品不可
54463175LEFS32B-100-RA6N1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,680
取扱い終了
返品不可
54463184LEFS32B-100-S16N1100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54462764LEFS32B-10072436474LEFS32B-100LEFS32B-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72436474電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
54462773LEFS32B-100B72436553LEFS32B-100BLEFS32B-100B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72436553電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする