曜日別特売

LEFS32B-2

LEFS32B-2 - SMCLEFS32B-2 - SMCLEFS32B-2 - SMCLEFS32B-2 - SMCLEFS32B-2 - SMCLEFS32B-2 - SMCLEFS32B-2 - SMCLEFS32B-2 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)32内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54463403LEFS32B-200B-AN200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,020
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463437LEFS32B-200B-R3200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
110,110
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463446LEFS32B-200B-R31N1200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
139,260
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463516LEFS32B-200B-R5AN1D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
141,240
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463525LEFS32B-200B-R5AN5D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
144,760
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463561LEFS32B-200B-S1AN200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,950
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463631LEFS32B-200-R3200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
83,270
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463674LEFS32B-200-R5200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
90,480
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463726LEFS32B-200-R5AN1200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,930
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463735LEFS32B-200-R5AN1D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,580
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54463945LEFS32B-250B-X1250---
98,560
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54463981LEFS32B-250-R5AN1-X1250---
115,010
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54463376LEFS32B-200200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
65,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
54463385LEFS32B-200B200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
86,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
54463394LEFS32B-200B-6N5D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,910
取扱い終了
返品不可
54463412LEFS32B-200B-R16N1200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
128,260
取扱い終了
返品不可
54463421LEFS32B-200B-R16N5200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,500
取扱い終了
返品不可
54463455LEFS32B-200B-R36N200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,750
取扱い終了
返品不可
54463464LEFS32B-200B-R36N1200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
133,650
取扱い終了
返品不可
54463473LEFS32B-200B-R36N3200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,360
取扱い終了
返品不可
54463482LEFS32B-200B-R56N3D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
145,040
取扱い終了
返品不可
54463491LEFS32B-200B-R56N5D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
147,570
取扱い終了
返品不可
54463507LEFS32B-200B-R56ND200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
139,430
取扱い終了
返品不可
54463534LEFS32B-200B-RA6N1D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
160,770
取扱い終了
返品不可
54463543LEFS32B-200B-RA6P3D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
162,470
取扱い終了
返品不可
54463552LEFS32B-200B-S16N1200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,950
取扱い終了
返品不可
54463577LEFS32B-200B-S36N1D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,740
取扱い終了
返品不可
54463586LEFS32B-200B-S36N3200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,790
取扱い終了
返品不可
54463595LEFS32B-200B-S56N5200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,160
取扱い終了
返品不可
54463604LEFS32B-200B-S56P1200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
133,930
取扱い終了
返品不可
54463613LEFS32B-200-R16N1200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,520
取扱い終了
返品不可
54463622LEFS32B-200-R16N1D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,170
取扱い終了
返品不可
54463647LEFS32B-200-R36N1200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,810
取扱い終了
返品不可
54463656LEFS32B-200-R36N1D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,460
取扱い終了
返品不可
54463665LEFS32B-200-R36N3200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,520
取扱い終了
返品不可
54463683LEFS32B-200-R56N200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,110
取扱い終了
返品不可
54463692LEFS32B-200-R56N1200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,020
取扱い終了
返品不可
54463701LEFS32B-200-R56N3200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,720
取扱い終了
返品不可
54463717LEFS32B-200-R56N5200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,250
取扱い終了
返品不可
54463744LEFS32B-200-R86N200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,250
取扱い終了
返品不可
54463753LEFS32B-200-R86N1200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
128,150
取扱い終了
返品不可
54463762LEFS32B-200-RA6N1200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
128,760
取扱い終了
返品不可
54463771LEFS32B-200-RA6N1D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,410
取扱い終了
返品不可
54463787LEFS32B-200-RA6N3200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,460
取扱い終了
返品不可
54463796LEFS32B-200-RA6N3D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,110
取扱い終了
返品不可
54463805LEFS32B-200-RA6N5200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,990
取扱い終了
返品不可
54463814LEFS32B-200-RA6N5D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,640
取扱い終了
返品不可
54463823LEFS32B-200-RC6N3200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
159,390
取扱い終了
返品不可
54463832LEFS32B-200-S16N1200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,600
取扱い終了
返品不可
54463841LEFS32B-200-S16N1D200(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54463376LEFS32B-20072436797LEFS32B-200LEFS32B-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72436797電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
54463385LEFS32B-200B72436876LEFS32B-200BLEFS32B-200B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72436876電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
85,980
税込94,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする