LEFS32B-4

LEFS32B-4 - SMCLEFS32B-4 - SMCLEFS32B-4 - SMCLEFS32B-4 - SMCLEFS32B-4 - SMCLEFS32B-4 - SMCLEFS32B-4 - SMCLEFS32B-4 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)32内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54464724LEFS32B-400B-R11N1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
140,030
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54464751LEFS32B-400B-R3400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
116,270
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54464767LEFS32B-400B-R31N3D400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
147,570
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54464907LEFS32B-400B-RC400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
175,620
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54464952LEFS32B-400B-S3AN1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
133,160
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54464961LEFS32B-400-R1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
85,140
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54464977LEFS32B-400-R11N1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
114,290
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465022LEFS32B-400-R31N3400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
119,080
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465065LEFS32B-400-R5400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
96,640
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465074LEFS32B-400-R51N3400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
126,280
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465083LEFS32B-400-R51N5400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
127,160
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465153LEFS32B-400-R8400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
110,770
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465232LEFS32B-400-S1AN400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,750
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465241LEFS32B-400-S3400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
85,310
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54465275LEFS32B-400-S3AN3400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,240
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54464697LEFS32B-400400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
70,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
54464706LEFS32B-400B400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
92,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
54464715LEFS32B-400B-6N400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,280
取扱い終了
返品不可
54464733LEFS32B-400B-R16N1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,420
取扱い終了
返品不可
54464742LEFS32B-400B-R16N1D400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
136,070
取扱い終了
返品不可
54464776LEFS32B-400B-R36N1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
139,810
取扱い終了
返品不可
54464785LEFS32B-400B-R36N1D400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
141,460
取扱い終了
返品不可
54464794LEFS32B-400B-R36N3400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
141,520
取扱い終了
返品不可
54464803LEFS32B-400B-R36N3D400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,170
取扱い終了
返品不可
54464812LEFS32B-400B-R56N1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
147,840
取扱い終了
返品不可
54464821LEFS32B-400B-R56N5400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
152,080
取扱い終了
返品不可
54464837LEFS32B-400B-R56P1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
147,840
取扱い終了
返品不可
54464846LEFS32B-400B-R86N1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
164,120
取扱い終了
返品不可
54464855LEFS32B-400B-R86P1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
164,120
取扱い終了
返品不可
54464864LEFS32B-400B-RA6N1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
165,280
取扱い終了
返品不可
54464873LEFS32B-400B-RA6N3D400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
168,630
取扱い終了
返品不可
54464882LEFS32B-400B-RA6N5D400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
171,160
取扱い終了
返品不可
54464891LEFS32B-400B-RB6N3D400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
189,810
取扱い終了
返品不可
54464916LEFS32B-400B-RC6N1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
199,160
取扱い終了
返品不可
54464925LEFS32B-400B-S36N400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,340
取扱い終了
返品不可
54464934LEFS32B-400B-S36N1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,250
取扱い終了
返品不可
54464943LEFS32B-400B-S36N3D400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,600
取扱い終了
返品不可
54464986LEFS32B-400-R16N400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,780
取扱い終了
返品不可
54464995LEFS32B-400-R16N1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,680
取扱い終了
返品不可
54465004LEFS32B-400-R16N1D400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,330
取扱い終了
返品不可
54465013LEFS32B-400-R16N5D400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,570
取扱い終了
返品不可
54465031LEFS32B-400-R36N1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,970
取扱い終了
返品不可
54465047LEFS32B-400-R36N3D400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,330
取扱い終了
返品不可
54465056LEFS32B-400-R36P3D400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
116,330
取扱い終了
返品不可
54465092LEFS32B-400-R56N400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,270
取扱い終了
返品不可
54465101LEFS32B-400-R56N1400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,180
取扱い終了
返品不可
54465117LEFS32B-400-R56N1D400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,830
取扱い終了
返品不可
54465126LEFS32B-400-R56N3400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,880
取扱い終了
返品不可
54465135LEFS32B-400-R56N5400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,410
取扱い終了
返品不可
54465144LEFS32B-400-R56N5D400(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54464697LEFS32B-40072437436LEFS32B-400LEFS32B-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72437436電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
54464706LEFS32B-400B72437515LEFS32B-400BLEFS32B-400B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72437515電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする