曜日別特売

LEFS32B-6

LEFS32B-6 - SMCLEFS32B-6 - SMCLEFS32B-6 - SMCLEFS32B-6 - SMCLEFS32B-6 - SMCLEFS32B-6 - SMCLEFS32B-6 - SMCLEFS32B-6 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)32内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54466133LEFS32B-600B-R5600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
130,460
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54466255LEFS32B-600B-S1AN600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
133,270
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54466264LEFS32B-600B-S1AND600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
134,920
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54466273LEFS32B-600B-S3AN1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
139,320
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54466291LEFS32B-600-R1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
91,300
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466307LEFS32B-600-R11N1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
120,450
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466334LEFS32B-600-R3600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
95,590
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466352LEFS32B-600-R31N3600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
125,240
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466413LEFS32B-600-S11N600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
116,990
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466422LEFS32B-600-S11N1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
118,530
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466456LEFS32B-600-S3600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
91,470
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466483LEFS32B-600-S3AN600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466492LEFS32B-600-S3AN1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,920
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466501LEFS32B-600-S3AN3600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466517LEFS32B-600-S3AN3D600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,050
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466526LEFS32B-600-S5600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
95,430
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466535LEFS32B-600-S51N5600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
125,950
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466571LEFS32B-600-S5AN3600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,360
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466587LEFS32B-600-S5AN5D600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,050
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54466045LEFS32B-600600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
76,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
54466063LEFS32B-600B600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
98,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
54466054LEFS32B-600-6N1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,640
取扱い終了
返品不可
54466072LEFS32B-600B-R16N1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
140,580
取扱い終了
返品不可
54466081LEFS32B-600B-R16N1D600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
142,230
取扱い終了
返品不可
54466097LEFS32B-600B-R16P1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
140,580
取扱い終了
返品不可
54466106LEFS32B-600B-R36N1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
145,970
取扱い終了
返品不可
54466115LEFS32B-600B-R36N5600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
150,210
取扱い終了
返品不可
54466124LEFS32B-600B-R36N5D600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
151,860
取扱い終了
返品不可
54466142LEFS32B-600B-R56N600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
150,100
取扱い終了
返品不可
54466151LEFS32B-600B-R56N1D600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
155,650
取扱い終了
返品不可
54466167LEFS32B-600B-R56N5600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
158,240
取扱い終了
返品不可
54466176LEFS32B-600B-R56N5D600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
159,890
取扱い終了
返品不可
54466185LEFS32B-600B-R56ND600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
151,750
取扱い終了
返品不可
54466194LEFS32B-600B-R86N5D600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
176,170
取扱い終了
返品不可
54466203LEFS32B-600B-RA6N600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
167,530
取扱い終了
返品不可
54466212LEFS32B-600B-RA6N5D600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
177,320
取扱い終了
返品不可
54466221LEFS32B-600B-RB6N5D600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
198,500
取扱い終了
返品不可
54466237LEFS32B-600B-RC6N1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
205,320
取扱い終了
返品不可
54466246LEFS32B-600B-RC6P1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
205,320
取扱い終了
返品不可
54466282LEFS32B-600B-S56N3600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
147,950
取扱い終了
返品不可
54466316LEFS32B-600-R16N1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,840
取扱い終了
返品不可
54466325LEFS32B-600-R16N5600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,080
取扱い終了
返品不可
54466343LEFS32B-600-R31N1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
124,740
取扱い終了
返品不可
54466361LEFS32B-600-R36N1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,130
取扱い終了
返品不可
54466377LEFS32B-600-R36N3600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,840
取扱い終了
返品不可
54466386LEFS32B-600-R56N3600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
128,040
取扱い終了
返品不可
54466395LEFS32B-600-R56N5600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,570
取扱い終了
返品不可
54466404LEFS32B-600-R56ND600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,080
取扱い終了
返品不可
54466431LEFS32B-600-S16N1600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,920
取扱い終了
返品不可
54466447LEFS32B-600-S16N1D600(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54466045LEFS32B-60072438075LEFS32B-600LEFS32B-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72438075電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
54466063LEFS32B-600B72438154LEFS32B-600BLEFS32B-600B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72438154電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする