曜日別特売

LEFS40A

LEFS40A - SMCLEFS40A - SMCLEFS40A - SMCLEFS40A - SMCLEFS40A - SMCLEFS40A - SMCLEFS40A - SMCLEFS40A - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)40内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54473727LEFS40A-1000B-R11N11000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
181,390
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54473824LEFS40A-1000B-R5AN5D1000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
192,280
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54473867LEFS40A-1000B-S51N51000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
188,430
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54473894LEFS40A-1000-R11N11000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
155,710
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54473946LEFS40A-1000-R1AN1D1000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
149,660
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54473955LEFS40A-1000-R31000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
130,850
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54473964LEFS40A-1000-R31N11000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
160,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54473973LEFS40A-1000-R31N31000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
160,490
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474025LEFS40A-1000-R51N31000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
167,700
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474095LEFS40A-1000-RA1000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
152,790
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474122LEFS40A-1000-RB1000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
170,560
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474183LEFS40A-1000-S11000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
124,630
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474217LEFS40A-1000-S31000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
126,720
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474226LEFS40A-1000-S31N11000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
155,870
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474305LEFS40A-1000-S51N3D1000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
161,980
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474357LEFS40A-150B-S3AN1D-X1150---
148,890
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54474384LEFS40A-150-S3AN1D-X1150---
122,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54474393LEFS40A-150-X1150---
92,070
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54474454LEFS40A-200B-R1AN1200(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
146,410
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54474481LEFS40A-200B-S1AN1200(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
144,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54474506LEFS40A-200-R1200(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
99,280
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474524LEFS40A-200-R3200(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
103,570
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474551LEFS40A-200-R5200(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
110,770
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474585LEFS40A-200-S1200(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
97,350
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474594LEFS40A-200-S11N200(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
124,960
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474603LEFS40A-200-S11N1D200(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
128,150
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474621LEFS40A-200-S3200(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
99,440
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474637LEFS40A-200-S31N3200(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
129,090
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474655LEFS40A-200-S3AN1D200(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,540
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474664LEFS40A-200-S5200(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
103,400
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474716LEFS40A-300B-S5300(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
134,040
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54474743LEFS40A-300-R3300(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
106,980
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474804LEFS40A-300-S1300(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
100,760
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474831LEFS40A-300-S1AN1300(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,210
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54474847LEFS40A-300-S31N3300(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
132,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54473702LEFS40A-10001000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
108,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
54473711LEFS40A-1000B1000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
130,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
54474402LEFS40A-200200(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
83,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
54474427LEFS40A-200B200(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
105,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
54474673LEFS40A-300300(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
86,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
54474682LEFS40A-300B300(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
108,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
54474874LEFS40A-400400(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
89,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
54473736LEFS40A-1000B-R16N1000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
156,250
取扱い終了
返品不可
54473745LEFS40A-1000B-R16N11000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
159,800
取扱い終了
返品不可
54473754LEFS40A-1000B-R36N3D1000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
167,750
取扱い終了
返品不可
54473763LEFS40A-1000B-R36P11000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
164,700
取扱い終了
返品不可
54473772LEFS40A-1000B-R36P31000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
166,250
取扱い終了
返品不可
54473781LEFS40A-1000B-R36P3D1000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
167,750
取扱い終了
返品不可
54473797LEFS40A-1000B-R56N1D1000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
173,500
取扱い終了
返品不可
54473806LEFS40A-1000B-R56N51000(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
175,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54473702LEFS40A-100072464639LEFS40A-1000LEFS40A-1000 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72464639電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
54473711LEFS40A-1000B72464718LEFS40A-1000BLEFS40A-1000B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72464718電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
54474402LEFS40A-20072462076LEFS40A-200LEFS40A-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72462076電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました
54474427LEFS40A-200B72462155LEFS40A-200BLEFS40A-200B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72462155電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
54474673LEFS40A-30072462399LEFS40A-300LEFS40A-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72462399電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
85,980
税込94,578
注文コードが変更になりました
54474682LEFS40A-300B72462478LEFS40A-300BLEFS40A-300B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72462478電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
54474874LEFS40A-40072462715LEFS40A-400LEFS40A-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72462715電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする