曜日別特売

電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2

電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2 - SMC

・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
注)( )内はロングストロークの場合。

爪数2爪ボディサイズ20mm内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54483807LEHF20K2-2424(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
71,060
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54483825LEHF20K2-24L24(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(L) 左側面取出--
71,060
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54483861LEHF20K2-24L-R524(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5-
89,760
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54483956LEHF20K2-24L-RB24(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(B) 15-
122,270
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54483992LEHF20K2-24-R124(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
78,270
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484087LEHF20K2-24-R1AN24(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
96,800
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484096LEHF20K2-24-R1AN124(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
99,720
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484105LEHF20K2-24-R1AN1D24(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
101,370
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484114LEHF20K2-24-R324(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
82,560
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484175LEHF20K2-24-R524(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
89,760
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484184LEHF20K2-24-R51P24(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
117,370
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484272LEHF20K2-24-R81P124(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(1) 1.5
133,050
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484333LEHF20K2-24-RB24(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(B) 15-
122,270
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484351LEHF20K2-24-S11N24(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
103,950
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484394LEHF20K2-24-S324(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
78,430
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484437LEHF20K2-24-S3AN124(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
99,880
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484455LEHF20K2-4848(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
81,240
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484482LEHF20K2-48L48(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(L) 左側面取出--
81,240
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484507LEHF20K2-48L-R148(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(1) 1.5-
88,440
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484534LEHF20K2-48L-R1AN1D48(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(1) 1.5(1) 1.5
111,540
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484543LEHF20K2-48L-R348(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(3) 3-
92,730
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484586LEHF20K2-48L-R548(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5-
99,940
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484665LEHF20K2-48-R148(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
88,440
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484717LEHF20K2-48-R1AN1D48(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
111,540
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484726LEHF20K2-48-R348(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
92,730
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484814LEHF20K2-48-R3AN148(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
114,180
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484823LEHF20K2-48-R548(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
99,940
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54484936LEHF20K2-48-R848(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8-
114,070
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485094LEHF20K2-48-S3AN3D48(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
113,190
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54483816LEHF20K2-24-6P24------
90,700
取扱い終了
返品不可
54483834LEHF20K2-24L-6N24------
90,700
取扱い終了
返品不可
54483843LEHF20K2-24L-R16N1D24(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(1) 1.5(1) 1.5
103,460
取扱い終了
返品不可
54483852LEHF20K2-24L-R36N324(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(3) 3(3) 3
107,800
取扱い終了
返品不可
54483877LEHF20K2-24L-R56N324(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5(3) 3
115,010
取扱い終了
返品不可
54483886LEHF20K2-24L-R56N524(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5(5) 5
117,540
取扱い終了
返品不可
54483895LEHF20K2-24L-R56P3D24(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5(3) 3
116,660
取扱い終了
返品不可
54483904LEHF20K2-24L-R56P524(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5(5) 5
117,540
取扱い終了
返品不可
54483913LEHF20K2-24L-R56P5D24(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5(5) 5
119,190
取扱い終了
返品不可
54483922LEHF20K2-24L-R86P3D24(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(8) 8(3) 3
130,790
取扱い終了
返品不可
54483931LEHF20K2-24L-RA6N324(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(A) 10(3) 3
129,750
取扱い終了
返品不可
54483947LEHF20K2-24L-RA6N5D24(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(A) 10(5) 5
133,930
取扱い終了
返品不可
54483965LEHF20K2-24L-RB6N324(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(B) 15(3) 3
147,510
取扱い終了
返品不可
54483974LEHF20K2-24L-RC6N3D24(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(C) 20(3) 3
160,330
取扱い終了
返品不可
54483983LEHF20K2-24L-RC6P5D24(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(C) 20(5) 5
162,860
取扱い終了
返品不可
54484001LEHF20K2-24-R11N124(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
107,420
取扱い終了
返品不可
54484017LEHF20K2-24-R16N24(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
97,900
取扱い終了
返品不可
54484026LEHF20K2-24-R16N124(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
101,810
取扱い終了
返品不可
54484035LEHF20K2-24-R16N1D24(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
103,460
取扱い終了
返品不可
54484044LEHF20K2-24-R16N324(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(3) 3
103,510
取扱い終了
返品不可
54484053LEHF20K2-24-R16N524(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(5) 5
106,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする