曜日別特売

電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3

電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3 - SMC

・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
注)( )内はロングストロークの場合。

爪数2爪ボディサイズ32mm内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54485112LEHF32K2-3232(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
77,830
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485137LEHF32K2-32L32(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(L) 左側面取出--
77,830
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485155LEHF32K2-32L-R532(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5-
96,530
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485207LEHF32K2-32-R132(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
85,030
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485234LEHF32K2-32-R332(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
89,320
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485374LEHF32K2-32-S132(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
83,110
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485383LEHF32K2-32-S11N132(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
112,260
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485417LEHF32K2-32-S1AN32(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
101,640
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485426LEHF32K2-32-S1AN132(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
104,560
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485435LEHF32K2-32-S332(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
85,200
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485462LEHF32K2-32-S3AN132(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
106,650
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485471LEHF32K2-6464(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
93,060
83,980
92,378(税込)
当日出荷
54485487LEHF32K2-64L64(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(L) 左側面取出--
93,060
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485505LEHF32K2-64L-R564(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5-
111,760
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485575LEHF32K2-64L-RA64(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(A) 10-
126,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485654LEHF32K2-64L-S164(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(L) 左側面取出(1) 1.5-
98,340
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485663LEHF32K2-64-R164(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
100,270
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485706LEHF32K2-64-R364(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
104,560
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485767LEHF32K2-64-R564(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
111,760
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485907LEHF32K2-64-RB64(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(B) 15-
144,270
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485934LEHF32K2-64-RC64(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(C) 20-
155,430
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485977LEHF32K2-64-S164(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
98,340
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485995LEHF32K2-64-S31N364(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
130,080
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486022LEHF32K2-64-S3AN364(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
123,370
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486031LEHF32K2-64-S3AN3D64(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
125,020
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486056LEHF32K2-64-S5AN1D64(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
127,490
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54485611LEHF32K2-64L-RB6N164(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(B) 15(1) 1.5
167,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
54485121LEHF32K2-32-6N32------
97,460
取扱い終了
返品不可
54485146LEHF32K2-32L-R36N3D32(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(3) 3(3) 3
116,220
取扱い終了
返品不可
54485164LEHF32K2-32L-R56N32(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5-
116,160
取扱い終了
返品不可
54485173LEHF32K2-32L-R56N532(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5(5) 5
124,300
取扱い終了
返品不可
54485182LEHF32K2-32L-R56N5D32(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5(5) 5
125,950
取扱い終了
返品不可
54485191LEHF32K2-32L-RA6N5D32(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(A) 10(5) 5
140,690
取扱い終了
返品不可
54485216LEHF32K2-32-R16N32(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
104,670
取扱い終了
返品不可
54485225LEHF32K2-32-R16N132(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
108,570
取扱い終了
返品不可
54485243LEHF32K2-32-R31N532(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(5) 5
119,850
取扱い終了
返品不可
54485252LEHF32K2-32-R36N32(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
108,960
取扱い終了
返品不可
54485261LEHF32K2-32-R36N132(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
112,860
取扱い終了
返品不可
54485277LEHF32K2-32-R36N332(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
114,570
取扱い終了
返品不可
54485286LEHF32K2-32-R36N3D32(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
116,220
取扱い終了
返品不可
54485295LEHF32K2-32-R56N32(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
116,160
取扱い終了
返品不可
54485304LEHF32K2-32-R56N132(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
120,070
取扱い終了
返品不可
54485313LEHF32K2-32-R56N332(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
121,770
取扱い終了
返品不可
54485322LEHF32K2-32-R56N3D32(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
123,420
取扱い終了
返品不可
54485331LEHF32K2-32-R56N532(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
124,300
取扱い終了
返品不可
54485347LEHF32K2-32-R56N5D32(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
125,950
取扱い終了
返品不可
54485356LEHF32K2-32-R86N3D32(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(3) 3
137,560
取扱い終了
返品不可
54485365LEHF32K2-32-RA6N532(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(5) 5
139,040
取扱い終了
返品不可
54485392LEHF32K2-32-S16N32(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
102,740
取扱い終了
返品不可
54485401LEHF32K2-32-S16N132(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
106,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54485611LEHF32K2-64L-RB6N136209970LEHF32K2-64L-RBC5171画像準備中LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) JXC□ Series 対応SMC1個
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする