曜日別特売

電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF4

電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF4 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF4 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF4 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF4 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF4 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF4 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF4 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF4 - SMC

・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
注)( )内はロングストロークの場合。

爪数2爪ボディサイズ40mm内容量1個
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54486065LEHF40K2-4040(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
84,590
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486074LEHF40K2-40L40(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(L) 左側面取出--
84,590
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486101LEHF40K2-40-R140(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
91,800
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486144LEHF40K2-40-R340(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
96,090
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486153LEHF40K2-40-R31N340(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
125,730
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486205LEHF40K2-40-R3AN1D40(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
119,190
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486214LEHF40K2-40-R3AN3D40(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
120,670
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486223LEHF40K2-40-R540(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
103,290
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486232LEHF40K2-40-R51N40(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
130,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486241LEHF40K2-40-R51N540(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
133,820
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486354LEHF40K2-40-S340(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
91,960
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486363LEHF40K2-40-S31N3D40(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
123,260
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486397LEHF40K2-40-S3AN140(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
113,410
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486424LEHF40K2-8080(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
99,830
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486442LEHF40K2-80L80(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(L) 左側面取出--
99,830
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486616LEHF40K2-80L-S11N180(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(L) 左側面取出(1) 1.5(1) 1.5
134,260
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486625LEHF40K2-80-R180(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
107,030
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486634LEHF40K2-80-R11N180(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
136,180
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486704LEHF40K2-80-R380(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
111,320
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486792LEHF40K2-80-R580(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
118,530
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486957LEHF40K2-80-RA80(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10-
133,270
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54487115LEHF40K2-80-RC80(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(C) 20-
162,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54487194LEHF40K2-80-S11N80(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
132,720
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54487203LEHF40K2-80-S11N180(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
134,260
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54487237LEHF40K2-80-S1AN180(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
126,560
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54487246LEHF40K2-80-S1AN380(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(3) 3
128,040
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54487255LEHF40K2-80-S380(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
107,200
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54487264LEHF40K2-80-S31N80(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
134,810
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54487273LEHF40K2-80-S31N180(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
136,350
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54487282LEHF40K2-80-S31N3D80(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
138,490
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54487334LEHF40K2-80-S3AN580(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(5) 5
132,170
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54487343LEHF40K2-80-S580(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5-
111,160
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54487404LEHF40K2-80-S5AN380(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(3) 3
134,090
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54486083LEHF40K2-40L-R56N3D40(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5(3) 3
130,190
取扱い終了
返品不可
54486092LEHF40K2-40L-RA6N5D40(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(A) 10(5) 5
147,460
取扱い終了
返品不可
54486117LEHF40K2-40-R16N40(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
111,430
取扱い終了
返品不可
54486126LEHF40K2-40-R16N140(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
115,340
取扱い終了
返品不可
54486135LEHF40K2-40-R16N1D40(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
116,990
取扱い終了
返品不可
54486162LEHF40K2-40-R36N40(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
115,720
取扱い終了
返品不可
54486171LEHF40K2-40-R36N140(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
119,630
取扱い終了
返品不可
54486187LEHF40K2-40-R36N340(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
121,330
取扱い終了
返品不可
54486196LEHF40K2-40-R36N3D40(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
111,800
取扱い終了
返品不可
54486257LEHF40K2-40-R56N40(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
122,930
取扱い終了
返品不可
54486266LEHF40K2-40-R56N140(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
126,830
取扱い終了
返品不可
54486275LEHF40K2-40-R56N340(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
128,540
取扱い終了
返品不可
54486284LEHF40K2-40-R56N3D40(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
130,190
取扱い終了
返品不可
54486293LEHF40K2-40-R56N540(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
131,070
取扱い終了
返品不可
54486302LEHF40K2-40-R56N5D40(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
132,720
取扱い終了
返品不可
54486311LEHF40K2-40-RA6N340(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(3) 3
143,280
取扱い終了
返品不可
54486327LEHF40K2-40-RA6P140(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(1) 1.5
141,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする