曜日別特売

電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS3

電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS3 - SMC電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS3 - SMC電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS3 - SMC電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS3 - SMC電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS3 - SMC電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS3 - SMC

・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

爪数3爪ボディサイズ32mmストローク(mm)8モータサイズ(-) 基本形内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54488235LEHS32K3-8(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
69,360
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488253LEHS32K3-8R(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(R) 右側面取出--
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54488262LEHS32K3-8-R1(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
76,560
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488305LEHS32K3-8-R3(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
80,850
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488366LEHS32K3-8-R5(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
88,060
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488375LEHS32K3-8-R51N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
117,700
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488244LEHS32K3-8F-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(1) 1.5(1) 1.5
91,000
取扱い終了
返品不可
54488271LEHS32K3-8-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
96,200
取扱い終了
返品不可
54488287LEHS32K3-8-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
100,100
取扱い終了
返品不可
54488296LEHS32K3-8-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
101,750
取扱い終了
返品不可
54488314LEHS32K3-8-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
104,390
取扱い終了
返品不可
54488323LEHS32K3-8-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
106,040
取扱い終了
返品不可
54488332LEHS32K3-8-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
106,100
取扱い終了
返品不可
54488341LEHS32K3-8-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
107,750
取扱い終了
返品不可
54488357LEHS32K3-8-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
107,750
取扱い終了
返品不可
54488384LEHS32K3-8-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
111,600
取扱い終了
返品不可
54488393LEHS32K3-8-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
113,250
取扱い終了
返品不可
54488402LEHS32K3-8-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
113,300
取扱い終了
返品不可
54488411LEHS32K3-8-RA6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(3) 3
128,040
取扱い終了
返品不可
54488427LEHS32K3-8R-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(5) 5(1) 1.5
102,950
取扱い終了
返品不可
54488436LEHS32K3-8-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
103,790
取扱い終了
返品不可
54488445LEHS32K3-8-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
98,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする