曜日別特売

電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS4

電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS4 - SMC電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS4 - SMC電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS4 - SMC電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS4 - SMC電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS4 - SMC電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS4 - SMC電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS4 - SMC

・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

爪数3爪ボディサイズ40mmストローク(mm)12モータサイズ(-) 基本形内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54488454LEHS40K3-12(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
74,470
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488463LEHS40K3-12-R1(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
81,680
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488515LEHS40K3-12-R3(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
85,970
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488576LEHS40K3-12-R5(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
93,170
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488585LEHS40K3-12-R51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
122,320
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488673LEHS40K3-12-RC(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(C) 20-
124,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488707LEHS40K3-12-S1(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
79,750
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488472LEHS40K3-12-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
101,310
取扱い終了
返品不可
54488481LEHS40K3-12-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
105,220
取扱い終了
返品不可
54488497LEHS40K3-12-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
106,870
取扱い終了
返品不可
54488506LEHS40K3-12-R16N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(3) 3
108,570
取扱い終了
返品不可
54488524LEHS40K3-12-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
105,600
取扱い終了
返品不可
54488533LEHS40K3-12-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
109,510
取扱い終了
返品不可
54488542LEHS40K3-12-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
111,160
取扱い終了
返品不可
54488551LEHS40K3-12-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
111,210
取扱い終了
返品不可
54488567LEHS40K3-12-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
112,860
取扱い終了
返品不可
54488594LEHS40K3-12-R51N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
122,820
取扱い終了
返品不可
54488603LEHS40K3-12-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
116,710
取扱い終了
返品不可
54488612LEHS40K3-12-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
107,650
取扱い終了
返品不可
54488621LEHS40K3-12-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
120,950
取扱い終了
返品不可
54488637LEHS40K3-12-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
122,600
取扱い終了
返品不可
54488646LEHS40K3-12-R81N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(1) 1.5
124,050
取扱い終了
返品不可
54488655LEHS40K3-12-RA6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(3) 3
133,160
取扱い終了
返品不可
54488664LEHS40K3-12-RA6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(5) 5
123,350
取扱い終了
返品不可
54488682LEHS40K3-12-RC6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(C) 20-
156,480
取扱い終了
返品不可
54488691LEHS40K3-12R-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(5) 5(5) 5
109,950
取扱い終了
返品不可
54488716LEHS40K3-12-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
103,290
取扱い終了
返品不可
54488725LEHS40K3-12-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
104,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする