曜日別特売

電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1

電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1 - SMC

・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

爪数2爪内容量1個
175件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54488734LEHZ10K2-410mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
45,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488761LEHZ10K2-4A10mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
45,710
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54488795LEHZ10K2-4A-R310mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54488847LEHZ10K2-4C10mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
45,710
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54488874LEHZ10K2-4F10mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(F) 正面取出--
45,710
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54488917LEHZ10K2-4-R110mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488962LEHZ10K2-4-R310mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488971LEHZ10K2-4-R31N110mm4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
86,350
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489032LEHZ10K2-4-R510mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
64,410
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489102LEHZ10K2-4-S110mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
50,990
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489136LEHZ10K2-4-S310mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
53,080
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489163LEHZ10K2-4-S3AN110mm4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
74,530
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489181LEHZ10LK2-410mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
45,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489206LEHZ10LK2-4AF-R510mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5-
64,410
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54489242LEHZ10LK2-4B10mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
45,710
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54489251LEHZ10LK2-4BF10mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(F) 正面取出--
45,710
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54489303LEHZ10LK2-4B-R510mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
64,410
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54489337LEHZ10LK2-4C10mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
45,710
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54489346LEHZ10LK2-4CF10mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(F) 正面取出--
45,710
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54489355LEHZ10LK2-4CF-R510mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5-
64,410
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54489443LEHZ10LK2-4-R110mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489452LEHZ10LK2-4-R11N10mm4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
80,520
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489556LEHZ10LK2-4-R510mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
64,410
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489565LEHZ10LK2-4-R51N510mm4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
94,930
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489626LEHZ10LK2-4-RA10mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10-
79,150
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489653LEHZ10LK2-4-S110mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
50,990
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489714LEHZ10LK2-4-S3AN110mm4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
74,530
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489723LEHZ16K2-616mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489757LEHZ16K2-6C16mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54489766LEHZ16K2-6CF16mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(F) 正面取出--
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54489836LEHZ16K2-6F16mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(F) 正面取出--
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54489854LEHZ16K2-6F-R316mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3-
58,910
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54489881LEHZ16K2-6-R11N116mm6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
83,770
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54489933LEHZ16K2-6-R316mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
58,910
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54490012LEHZ16K2-6-R516mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
66,110
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54490064LEHZ16K2-6-RA1N316mm6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(3) 3
110,500
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54490082LEHZ16K2-6-S116mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
52,690
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54490125LEHZ16K2-6-S316mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54490152LEHZ16K2-6-S3AN116mm6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
76,230
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54490161LEHZ16LK2-616mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54490186LEHZ16LK2-6B16mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54490231LEHZ16LK2-6F-R316mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3-
58,910
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54490247LEHZ16LK2-6F-R516mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5-
66,110
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54490265LEHZ16LK2-6-R116mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
54,620
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54490274LEHZ16LK2-6-R11N116mm6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
83,770
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54490301LEHZ16LK2-6-R316mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
58,910
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54490353LEHZ16LK2-6-R516mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
66,110
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54490457LEHZ16LK2-6-S1AN1D16mm6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
75,790
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54490475LEHZ16LK2-6-S3AN116mm6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
76,230
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54488743LEHZ10K2-4-6N10mm4------
65,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする