曜日別特売

電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ

電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ - SMC電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ - SMC電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ - SMC電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ - SMC電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ - SMC電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ - SMC電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ - SMC電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ - SMC

・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

爪数2爪内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54493266LEHZJ10K2-410mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
50,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493284LEHZJ10K2-4-R110mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
57,810
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493293LEHZJ10K2-4-R11N10mm4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
85,420
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493327LEHZJ10K2-4-R31N310mm4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
91,740
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493345LEHZJ10K2-4-R510mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
69,300
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493397LEHZJ10K2-4-S3AN110mm4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
79,420
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493406LEHZJ10LK2-410mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
50,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54493424LEHZJ10LK2-4-R31N110mm4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
91,250
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54493451LEHZJ10LK2-4-R510mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
69,300
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54493476LEHZJ10LK2-4-RA10mm4(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10-
84,040
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54493537LEHZJ10LK2-4-S3AN110mm4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
79,420
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54493546LEHZJ16K2-616mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493555LEHZJ16K2-6F16mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(F) 正面取出--
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493564LEHZJ16K2-6F-R316mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3-
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493573LEHZJ16K2-6F-R516mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5-
71,010
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493582LEHZJ16K2-6K16mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
52,910
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493591LEHZJ16K2-6KF-R316mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3-
64,410
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493607LEHZJ16K2-6KF-R31N316mm6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3(3) 3
94,050
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493643LEHZJ16K2-6K-R316mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
64,410
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493661LEHZJ16K2-6-R116mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
59,510
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493677LEHZJ16K2-6-R11N16mm6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
87,120
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493704LEHZJ16K2-6-R316mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493713LEHZJ16K2-6-R31N316mm6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
93,450
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493774LEHZJ16LK2-616mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
52,310
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54493783LEHZJ16LK2-6F-R316mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3-
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493792LEHZJ16LK2-6F-R516mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5-
71,010
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493801LEHZJ16LK2-6F-R816mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(8) 8-
85,140
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493817LEHZJ16LK2-6K16mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
52,910
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493826LEHZJ16LK2-6K-R316mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
64,410
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493853LEHZJ16LK2-6-R116mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
59,510
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54493862LEHZJ16LK2-6-R316mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
63,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54493871LEHZJ16LK2-6-R516mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
71,010
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54493887LEHZJ16LK2-6-R816mm6(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8-
85,140
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54493896LEHZJ16LK2-6-S3AN116mm6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
81,130
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54493905LEHZJ20K2-1020mm10(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54493914LEHZJ20K2-10F20mm10(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(F) 正面取出--
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493932LEHZJ20K2-10K20mm10(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54493957LEHZJ20K2-10-R120mm10(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
62,040
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54493966LEHZJ20K2-10-R11N20mm10(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
89,650
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54494002LEHZJ20K2-10-R31N320mm10(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
95,980
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54494036LEHZJ20K2-10-R520mm10(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
73,540
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54494054LEHZJ20K2-10S20mm10(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54494072LEHZJ20LK2-10F-R520mm10(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5-
73,540
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54494097LEHZJ20LK2-10-R520mm10(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
73,540
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54494124LEHZJ20LK2-10-S3AN120mm10(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
83,660
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54494133LEHZJ25K2-1425mm14(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
58,910
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54494167LEHZJ25K2-14-R11N25mm14(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
93,720
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54494185LEHZJ25K2-14-R31N325mm14(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
100,050
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54494255LEHZJ25K2-14-S325mm14(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
66,280
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54494282LEHZJ25LK2-14F-R525mm14(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5-
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする