曜日別特売

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 - SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 - SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 - SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 - SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 - SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 - SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 - SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 - SMC

・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)
ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)

駆動方式ボールねじサイズ(mm)63内容量1個
348件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54501587LEJS63S3A-10001000-(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
297,660
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501596LEJS63S3A-1000B-SAA1H1000(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
423,890
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501605LEJS63S3A-1000-R2A21000(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
391,930
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501614LEJS63S3A-1000-R5A21000(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
401,450
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501623LEJS63S3A-1000-R5A2H1000(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
403,150
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54501632LEJS63S3A-1000-RAA2H1000(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
424,270
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54501641LEJS63S3A-1000-S5A2H1000(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
384,620
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54501657LEJS63S3A-12001200-(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
322,080
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501666LEJS63S3A-1200B1200-(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
345,730
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501675LEJS63S3A-1200B-R5A1H1200(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
464,750
419,800
461,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501684LEJS63S3A-1200-R2A2H1200(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
418,060
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501693LEJS63S3A-1200-S2A1H1200(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
406,890
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501702LEJS63S3A-1200-S5A2H1200(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
409,040
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54501711LEJS63S3A-15001500-(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
358,710
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54501727LEJS63S3A-1500B-R2A2H1500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
487,850
439,800
483,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501736LEJS63S3A-1500B-S5A1H1500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
475,260
429,800
472,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501745LEJS63S3A-1500-R51500-(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
391,270
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501754LEJS63S3A-1500-R5A21500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
462,500
419,800
461,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501763LEJS63S3A-1500-R5A2H1500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
464,200
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54501772LEJS63S3A-1500-RAA2H1500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
485,320
439,800
483,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501781LEJS63S3A-1500-S21500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
370,590
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501797LEJS63S3A-1500-S2A21500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
441,820
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501806LEJS63S3A-1500-S2A2H1500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
443,520
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54501815LEJS63S3A-1500-S5A11500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
443,960
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501824LEJS63S3A-1500-S5A2H1500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
445,670
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501833LEJS63S3A-1500-SA1500-(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
379,720
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54501842LEJS63S3A-300300-(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
212,190
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501851LEJS63S3A-300B300-(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
235,840
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501867LEJS63S3A-300B-R5300-(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
281,930
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501876LEJS63S3A-300B-R5A1300(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
353,160
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501885LEJS63S3A-300B-R5A2300(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
353,160
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501894LEJS63S3A-300-R2300-(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
235,240
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501903LEJS63S3A-300-R5A1H300(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
317,680
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501912LEJS63S3A-300-S2300(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(-) ドライバなし
224,070
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501921LEJS63S3A-300-S2A1H300(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
297,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501937LEJS63S3A-300-S2A2300(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
295,300
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501946LEJS63S3A-300-S2A2H300(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
297,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501955LEJS63S3A-300-S5300-(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
226,220
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501964LEJS63S3A-300-S5A1300(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
297,440
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501973LEJS63S3A-300-S5A2300(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
297,440
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501982LEJS63S3A-300-S5A2H300(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
299,150
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54501991LEJS63S3A-400-S5A1400(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
309,650
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54502007LEJS63S3A-400-S5A2H400(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
311,360
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54502016LEJS63S3A-500500-(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
236,610
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54502025LEJS63S3A-500B-R5A1500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
377,580
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54502034LEJS63S3A-500B-S5500-(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
280,230
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54502043LEJS63S3A-500B-S5A1H500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
353,160
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54502052LEJS63S3A-500B-S5A2H500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
353,160
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54502061LEJS63S3A-500-R2500-(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
259,660
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54502077LEJS63S3A-500-R2A1H500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
332,590
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする