電動ロータリテーブル LERH1

電動ロータリテーブル LERH1 - SMC電動ロータリテーブル LERH1 - SMC電動ロータリテーブル LERH1 - SMC電動ロータリテーブル LERH1 - SMC電動ロータリテーブル LERH1 - SMC電動ロータリテーブル LERH1 - SMC電動ロータリテーブル LERH1 - SMC電動ロータリテーブル LERH1 - SMC

・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ10精度(H) 高精度形内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
コントローラ/ドライバ種類
回転トルク(N・m[kgf・cm])
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54518825LERH10J(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(-) ケーブルなし
82,390
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54518834LERH10J-2(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(-) ケーブルなし
93,060
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54518852LERH10J-2-S11N1(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
127,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54518895LERH10J-R11N1(-) 310deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
118,750
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54518983LERH10J-S11N1(-) 310deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
116,820
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54518992LERH10J-S11N1D(-) 310deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
118,470
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54519017LERH10K(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(-) ケーブルなし
82,390
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54519026LERH10K-2(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(-) ケーブルなし
93,060
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54519062LERH10K-2-R11N1(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54519096LERH10K-2-R31N1D(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
123,050
118,800
130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
54519123LERH10K-3(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(-) ケーブルなし
93,060
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54519157LERH10K-3-R31N3(3) 外部ストッパ: 90deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
134,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54519184LERH10K-L(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし(K) 高トルク: 0.3(L) 左側面取出(-) ケーブルなし
82,390
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54519211LERH10K-L-S1(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし(K) 高トルク: 0.3(L) 左側面取出(S) 標準ケーブル
87,670
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54519333LERH10K-S11N1D(-) 310deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
118,470
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54518843LERH10J-2-R16N1(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
112,550
取扱い終了
返品不可
54518861LERH10J-2-S16N1(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
110,800
取扱い終了
返品不可
54518877LERH10J-3-R56N3D(3) 外部ストッパ: 90deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
126,050
取扱い終了
返品不可
54518886LERH10J-L-R36N3(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(L) 左側面取出(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
108,300
取扱い終了
返品不可
54518904LERH10J-R16N(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
109,230
取扱い終了
返品不可
54518913LERH10J-R16N1(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
113,140
取扱い終了
返品不可
54518922LERH10J-R16N1D(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
114,790
取扱い終了
返品不可
54518931LERH10J-R36N(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,200
取扱い終了
返品不可
54518947LERH10J-R36N1D(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
108,250
取扱い終了
返品不可
54518956LERH10J-R36N3(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
108,300
取扱い終了
返品不可
54518965LERH10J-R36P1(-) 310deg(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
117,430
取扱い終了
返品不可
54518974LERH10J-RC6N5(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
156,850
取扱い終了
返品不可
54519001LERH10J-S16N1(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 0.2(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
101,100
取扱い終了
返品不可
54519035LERH10K-2L-R36N1D(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(L) 左側面取出(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
117,950
取扱い終了
返品不可
54519044LERH10K-2L-R51N3(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(L) 左側面取出(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
141,410
取扱い終了
返品不可
54519053LERH10K-2L-R56N3D(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(L) 左側面取出(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
126,050
取扱い終了
返品不可
54519071LERH10K-2-R16N1(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
112,550
取扱い終了
返品不可
54519087LERH10K-2-R16N1D(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
114,050
取扱い終了
返品不可
54519105LERH10K-2-R36N1D(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
117,950
取扱い終了
返品不可
54519114LERH10K-2-R36P3D(2) 外部ストッパ: 180deg(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
119,500
取扱い終了
返品不可
54519132LERH10K-3-R16N1(3) 外部ストッパ: 90deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
112,550
取扱い終了
返品不可
54519141LERH10K-3-R16N1D(3) 外部ストッパ: 90deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
114,050
取扱い終了
返品不可
54519166LERH10K-3-R36N3(3) 外部ストッパ: 90deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
118,000
取扱い終了
返品不可
54519175LERH10K-3-R56N3D(3) 外部ストッパ: 90deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
126,050
取扱い終了
返品不可
54519193LERH10K-L-R36N1D(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(L) 左側面取出(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
108,250
取扱い終了
返品不可
54519202LERH10K-L-R36N3(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(L) 左側面取出(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
108,300
取扱い終了
返品不可
54519227LERH10K-L-S16N(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(L) 左側面取出(S) 標準ケーブル
97,550
取扱い終了
返品不可
54519236LERH10K-L-S16N1(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(L) 左側面取出(S) 標準ケーブル
101,100
取扱い終了
返品不可
54519245LERH10K-L-S16N1D(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(L) 左側面取出(S) 標準ケーブル
102,600
取扱い終了
返品不可
54519254LERH10K-L-S56N3(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(L) 左側面取出(S) 標準ケーブル
108,150
取扱い終了
返品不可
54519263LERH10K-R16N(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
99,300
取扱い終了
返品不可
54519272LERH10K-R16N1(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
102,850
取扱い終了
返品不可
54519281LERH10K-R16N1D(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,350
取扱い終了
返品不可
54519297LERH10K-R36N(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,200
取扱い終了
返品不可
54519306LERH10K-R36N3(-) 310deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 0.3(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
119,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする