電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D - SMC

・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディオプション(-) 基本形モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
リード(mm)
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54522684LES8DJ-3030(-) コントローラ/ドライバなし(J) 8(-) ケーブルなし(-) なし
50,440
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522693LES8DJ-30B30(-) コントローラ/ドライバなし(J) 8(-) ケーブルなし(B) ロック付
64,630
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522702LES8DJ-30-R11N130(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(J) 8(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
86,790
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522727LES8DJ-30-S1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(J) 8(S) 標準ケーブル(-) なし
77,170
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522736LES8DJ-5050(-) コントローラ/ドライバなし(J) 8(-) ケーブルなし(-) なし
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522745LES8DJ-50-R3AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(J) 8(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
88,060
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522772LES8DK-5050(-) コントローラ/ドライバなし(K) 4(-) ケーブルなし(-) なし
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522781LES8DK-50B50(-) コントローラ/ドライバなし(K) 4(-) ケーブルなし(B) ロック付
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522711LES8DJ-30-R36N330(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 8(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
79,250
取扱い終了
返品不可
54522754LES8DJ-50-S16N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 8(S) 標準ケーブル(-) なし
73,450
取扱い終了
返品不可
54522763LES8DK-30-R36N330(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
79,250
取扱い終了
返品不可
54522797LES8DK-50B-R36N3D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
97,900
取扱い終了
返品不可
54522806LES8DK-75-R16N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
75,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする