曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8L

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8L - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8L - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8L - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8L - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8L - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8L - SMC

・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディオプション(-) 基本形モータ配置(L) 対称形 (Lタイプ)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
リード(mm)
モータオプション
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54522824LES8LJ-50-R51N1D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(J) 8(-) なし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
101,480
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522833LES8LK-3030(-) コントローラ/ドライバなし(K) 4(-) なし(-) ケーブルなし
50,440
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54522842LES8LK-30-R530(-) コントローラ/ドライバなし(K) 4(-) なし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
69,140
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54522851LES8LK-30-S16N130(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) なし(S) 標準ケーブル
79,260
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522867LES8LK-30-S36ND30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) なし(S) 標準ケーブル
79,090
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522876LES8LK-5050(-) コントローラ/ドライバなし(K) 4(-) なし(-) ケーブルなし
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522815LES8LJ-30-R36N330(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 8(-) なし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
79,250
取扱い終了
返品不可
54522885LES8LK-50-S16N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) なし(S) 標準ケーブル
73,450
取扱い終了
返品不可
54522894LES8LK-75B-S16N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(B) ロック付(S) 標準ケーブル
90,100
取扱い終了
返品不可
54522903LES8LK-75-R16N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) なし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
75,950
取扱い終了
返品不可
54522912LES8LK-75-S16N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) なし(S) 標準ケーブル
75,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする