曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R - SMC

・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)8モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
リード(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54522921LES8RAK-50-R16N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
93,450
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522937LES8RJ-3030(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 8(-) 基本形
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54522973LES8RJ-5050(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 8(-) 基本形
51,980
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523016LES8RJ-50-S150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 8(-) 基本形
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523034LES8RJ-7575(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 8(-) 基本形
52,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54523043LES8RJ-75BS75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 8(S) 防塵仕様
67,540
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523052LES8RJ-75BS-R575(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 8(S) 防塵仕様
90,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523077LES8RK-3030(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 4(-) 基本形
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54523113LES8RK-30-S1AN1D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
78,820
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54523174LES8RK-5050(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 4(-) 基本形
51,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54523201LES8RK-50S-S3AN1D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 4(S) 防塵仕様
83,000
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523217LES8RK-7575(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 4(-) 基本形
52,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54523244LES8RK-75S75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 4(S) 防塵仕様
53,350
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523271LES8RK-75-S1AN175(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
79,530
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54522946LES8RJ-30-R11N130(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(J) 8(-) 基本形
86,790
取扱い終了
返品不可
54522955LES8RJ-30-R16N130(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 8(-) 基本形
81,180
取扱い終了
返品不可
54522964LES8RJ-30-R36N330(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 8(-) 基本形
87,180
取扱い終了
返品不可
54522982LES8RJ-50-R16N150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 8(-) 基本形
75,200
取扱い終了
返品不可
54522991LES8RJ-50-R36N350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 8(-) 基本形
80,650
取扱い終了
返品不可
54523007LES8RJ-50-R51N1D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(J) 8(-) 基本形
101,480
取扱い終了
返品不可
54523025LES8RJ-50-S16N150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 8(-) 基本形
73,450
取扱い終了
返品不可
54523061LES8RJ-75-S16N175(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 8(-) 基本形
81,620
取扱い終了
返品不可
54523086LES8RK-30-R36N130(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
85,470
取扱い終了
返品不可
54523095LES8RK-30-R36N330(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
87,180
取扱い終了
返品不可
54523104LES8RK-30-S16N1D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
80,910
取扱い終了
返品不可
54523122LES8RK-30-S36N3D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
84,700
取扱い終了
返品不可
54523131LES8RK-30-S36ND30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
79,090
取扱い終了
返品不可
54523147LES8RK-30S-R36N3D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(S) 防塵仕様
81,250
取扱い終了
返品不可
54523156LES8RK-30S-R36ND30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(S) 防塵仕様
76,150
取扱い終了
返品不可
54523165LES8RK-30S-S36N3D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(S) 防塵仕様
77,500
取扱い終了
返品不可
54523183LES8RK-50-R16N1D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
84,370
取扱い終了
返品不可
54523192LES8RK-50-S36N350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
84,590
取扱い終了
返品不可
54523226LES8RK-75B-S16N1D75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
90,100
取扱い終了
返品不可
54523235LES8RK-75-R16N175(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
83,550
取扱い終了
返品不可
54523253LES8RK-75-S16N175(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
81,620
取扱い終了
返品不可
54523262LES8RK-75-S16N1D75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
83,270
取扱い終了
返品不可
54523287LES8RK-75-S36N3D75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(-) 基本形
87,070
取扱い終了
返品不可
54523296LES8RK-75S-R36N3D75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(S) 防塵仕様
83,400
取扱い終了
返品不可
54523305LES8RK-75S-R86ND75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(S) 防塵仕様
97,700
取扱い終了
返品不可
54523314LES8RK-75S-S36N3D75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 4(S) 防塵仕様
79,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする