電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D - SMC

・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)16内容量1個
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54523323LESH16DAJ-100100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
74,970
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523332LESH16DAJ-100-R36N3D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,970
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523341LESH16DAJ-5050(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
64,850
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523357LESH16DAJ-50BS-R56N3D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,300
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523366LESH16DAJ-50-R16N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523375LESH16DAJ-50-R36N350(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,200
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523384LESH16DAJ-50-R36N3D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,850
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523393LESH16DAJ-50-R550(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
83,550
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523402LESH16DAJ-50-R56N350(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523411LESH16DAJ-50-R56N3D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,050
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523427LESH16DAJ-50-R86N350(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
128,540
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523436LESH16DAK-100B100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
89,710
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523445LESH16DAK-100-R36N1100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523454LESH16DAK-100-R36N3100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,320
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523463LESH16DAK-100-R5100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
93,670
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523472LESH16DAK-100-RA100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
108,410
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523481LESH16DAK-50B-R16N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,980
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523497LESH16DAK-50B-R36N350(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,070
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523506LESH16DAK-50B-R36N3D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,720
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523515LESH16DAK-50B-R56N350(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
133,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523524LESH16DAK-50-R16N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523533LESH16DAK-50-R36N3D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,850
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523542LESH16DAK-50-R550(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
83,550
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523551LESH16DAK-50-R56N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,700
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523567LESH16DJ-100100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
69,360
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54523576LESH16DJ-100B100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
84,100
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523585LESH16DJ-100BH100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523603LESH16DJ-100B-R5AN1D100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
129,860
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523612LESH16DJ-100B-S31N1D100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
124,960
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523673LESH16DJ-100-R5100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
88,060
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54523716LESH16DJ-100-S31N1D100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
107,530
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54523743LESH16DJ-5050(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
59,240
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54523752LESH16DJ-50B50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
73,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523786LESH16DJ-50B-S31N1D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
114,840
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523795LESH16DJ-50B-S51N550(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
119,410
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523804LESH16DJ-50B-S5AN350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,820
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523813LESH16DJ-50-R150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
66,440
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54523831LESH16DJ-50-R350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
70,730
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54523856LESH16DJ-50-R550(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
77,940
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54523883LESH16DJ-50S50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
59,790
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54523892LESH16DJ-50-S1AN150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,970
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54523987LESH16DK-100100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
69,360
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54523996LESH16DK-100B100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
84,100
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54524005LESH16DK-100BH100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54524014LESH16DK-100BH-RB1N3100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
176,390
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54524023LESH16DK-100BH-S51N3100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
130,020
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54524032LESH16DK-100B-R11N1100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
122,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54524057LESH16DK-100B-R3100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
98,730
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54524075LESH16DK-100B-R3AN1D100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,830
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54524093LESH16DK-100B-S1AN1100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする