電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R - SMC

・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)16内容量1個
404件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54525685LESH16RAJ-100100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
74,970
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54525694LESH16RAJ-100B100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
89,710
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525703LESH16RAJ-100B-6N3100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,560
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525712LESH16RAJ-100B-R1100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
98,950
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525721LESH16RAJ-100B-R16N100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,190
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525737LESH16RAJ-100B-R16N1100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
128,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525746LESH16RAJ-100B-R16N1D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525755LESH16RAJ-100B-R16N3100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525764LESH16RAJ-100B-R36N1100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
133,490
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525773LESH16RAJ-100B-R5100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
112,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525782LESH16RAJ-100B-R56N1D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525791LESH16RAJ-100BS100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
90,260
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525807LESH16RAJ-100BS-R16N100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,740
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525816LESH16RAJ-100BS-R16N1D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525825LESH16RAJ-100BS-R16P100(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
124,740
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525834LESH16RAJ-100BS-R16P1100(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
128,650
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525843LESH16RAJ-100BS-R36N3100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525852LESH16RAJ-100BS-RC6N3D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
196,740
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525861LESH16RAJ-100-R16N1100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,320
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525877LESH16RAJ-100-R16N3D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,680
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525886LESH16RAJ-100-R3100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
86,460
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54525895LESH16RAJ-100-R36N100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,710
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525904LESH16RAJ-100-R36N1100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525913LESH16RAJ-100-R36N3100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,320
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525922LESH16RAJ-100-R36N3D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,970
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525931LESH16RAJ-100-R56N1100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,820
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525947LESH16RAJ-100-R56N5100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,050
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525956LESH16RAJ-100-R56N5D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
128,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525965LESH16RAJ-100S100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
75,520
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525974LESH16RAJ-100S-R56N5D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,250
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54525983LESH16RAJ-5050(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
64,850
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54525992LESH16RAJ-50-6N50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,090
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526001LESH16RAJ-50-6ND50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,740
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526017LESH16RAJ-50-6P50(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,090
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526026LESH16RAJ-50-R16N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526035LESH16RAJ-50-R16P1D50(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,850
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526044LESH16RAJ-50-R36N1D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,140
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526053LESH16RAJ-50-R36N3D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,850
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526062LESH16RAJ-50-R36P150(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,490
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526071LESH16RAJ-50-R550(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
83,550
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54526087LESH16RAJ-50-R56N50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,790
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526096LESH16RAJ-50-R56N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,700
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526105LESH16RAJ-50-R56N550(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,930
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526114LESH16RAJ-50-R56N5D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,580
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526123LESH16RAJ-50-R56P150(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,700
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526132LESH16RAJ-50-R86N550(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,070
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526141LESH16RAJ-50S50(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
65,400
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526157LESH16RAJ-50S-R36N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,040
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526166LESH16RAJ-50S-R36N1D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,690
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54526175LESH16RAJ-50S-R36N350(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,750
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする