曜日別特売

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R - SMC

・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)25内容量1個
388件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54531407LESH25RAJ-100100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
91,520
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531416LESH25RAJ-100B100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
106,430
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531425LESH25RAJ-100B-R16N1100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
144,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531434LESH25RAJ-100-R16N1100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,880
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531443LESH25RAJ-100-R16N1D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531452LESH25RAJ-100-R36N3D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531461LESH25RAJ-100-R5100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531477LESH25RAJ-100-R56N1D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
141,020
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531486LESH25RAJ-100-R56N5100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,610
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531495LESH25RAJ-150150(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
106,760
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531504LESH25RAJ-150B150(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
121,660
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531513LESH25RAJ-150B-R36N3150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
167,150
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531522LESH25RAJ-150B-R36N3D150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
168,800
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531531LESH25RAJ-150B-R56N1D150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
175,120
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531547LESH25RAJ-150BS-R36N3150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
167,750
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531556LESH25RAJ-150-R16N1150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,110
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531565LESH25RAJ-150-R16N1D150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
144,760
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531574LESH25RAJ-150-R36N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531583LESH25RAJ-150-R36N3150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
149,110
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531592LESH25RAJ-150-R56N5150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
158,840
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531601LESH25RAJ-150S150(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
107,360
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531617LESH25RAJ-150S-R3150(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
118,860
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531626LESH25RAJ-150S-R36N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
144,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531635LESH25RAJ-150S-R36N1150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
148,010
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531644LESH25RAJ-5050(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
81,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531653LESH25RAJ-50B-R16N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531662LESH25RAJ-50B-R36N3D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,440
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531671LESH25RAJ-50-R16N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,760
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531687LESH25RAJ-50-R36N350(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531696LESH25RAJ-50-R56N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,250
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531705LESH25RAJ-50-R56P150(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
129,250
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531714LESH25RAJ-50S-R56N350(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,560
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531723LESH25RAK-100100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
91,520
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531732LESH25RAK-100B100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
106,430
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531741LESH25RAK-100B-R16N1100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
144,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531757LESH25RAK-100B-R16N1D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
146,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531766LESH25RAK-100B-R16P100(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
140,910
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531775LESH25RAK-100B-R16P1100(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
144,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531784LESH25RAK-100B-R5100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
129,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531793LESH25RAK-100B-R56N5100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
162,470
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531802LESH25RAK-100BS-R36N3100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
152,520
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531811LESH25RAK-100-R16N1100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,880
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531827LESH25RAK-100-R56N1100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
139,370
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531836LESH25RAK-100-R56N3100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
141,080
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531845LESH25RAK-100-R56N5100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,610
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531854LESH25RAK-100S-R56N5D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
145,860
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531863LESH25RAK-150150(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
106,760
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531872LESH25RAK-150B150(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
121,660
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531881LESH25RAK-150B-R16N1150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
160,050
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531897LESH25RAK-150B-R36N1150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
165,440
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする