電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8L

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8L - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8L - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8L - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8L - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8L - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8L - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8L - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8L - SMC

・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)8寸法(mm)8対称形(L)対称形内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
送りねじ(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54536255LESH8LAJ-5050(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J)8(-)基本形
60,940
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536264LESH8LAJ-50-R56N3D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J)8(-)基本形
112,150
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536273LESH8LAJ-50-R56N5D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J)8(-)基本形
114,680
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536282LESH8LAJ-50-RA50(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J)8(-)基本形
94,380
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536291LESH8LAJ-50-RA6N50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J)8(-)基本形
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536307LESH8LAJ-75S75(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J)8(S)防塵仕様
63,200
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536316LESH8LAK-5050(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K)4(-)基本形
60,940
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536325LESH8LAK-50-R16N1D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K)4(-)基本形
98,950
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536334LESH8LAK-50-R350(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K)4(-)基本形
72,440
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536343LESH8LAK-50-R550(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K)4(-)基本形
79,640
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536352LESH8LAK-75B-R56N3D75(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K)4(-)基本形
132,060
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536361LESH8LAK-75B-R56N5D75(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K)4(-)基本形
134,590
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536377LESH8LAK-75-R36N375(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K)4(-)基本形
105,000
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536386LESH8LAK-75-R56N375(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K)4(-)基本形
112,200
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536395LESH8LJ-5050(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J)8(-)基本形
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536447LESH8LJ-50S50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J)8(S)防塵仕様
56,380
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536456LESH8LJ-50-S150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J)8(-)基本形
61,110
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536465LESH8LJ-50-S11N3D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(J)8(-)基本形
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536483LESH8LJ-50-S31N350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(J)8(-)基本形
92,840
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536492LESH8LJ-50-S550(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J)8(-)基本形
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536501LESH8LJ-50-S51N550(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(J)8(-)基本形
97,680
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536535LESH8LJ-7575(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J)8(-)基本形
57,530
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536605LESH8LJ-75S75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J)8(S)防塵仕様
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536623LESH8LK-5050(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K)4(-)基本形
55,830
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54536632LESH8LK-50-R150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K)4(-)基本形
63,030
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54536675LESH8LK-50-R350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K)4(-)基本形
67,320
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54536684LESH8LK-50-R31N50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K)4(-)基本形
94,930
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54536781LESH8LK-50S50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K)4(S)防塵仕様
56,380
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536867LESH8LK-50-S3AN1D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K)4(-)基本形
86,300
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54536876LESH8LK-50-S3AN3D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K)4(-)基本形
87,780
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54536885LESH8LK-50-S51N550(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K)4(-)基本形
97,680
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54536894LESH8LK-50S-R11N150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K)4(S)防塵仕様
92,730
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536903LESH8LK-50S-R31N50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K)4(S)防塵仕様
95,480
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536912LESH8LK-50S-R31N150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K)4(S)防塵仕様
97,020
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536921LESH8LK-50S-R31N350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K)4(S)防塵仕様
97,520
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536937LESH8LK-75B75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K)4(-)基本形
71,780
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536964LESH8LK-75B-R3AN1D75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K)4(-)基本形
109,510
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536982LESH8LK-75BS75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K)4(S)防塵仕様
72,330
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54537086LESH8LK-75-R5AN175(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K)4(-)基本形
97,680
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54537095LESH8LK-75S75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K)4(S)防塵仕様
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54537104LESH8LK-75-S11N175(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K)4(-)基本形
91,960
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54537113LESH8LK-75-S3AN1D75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K)4(-)基本形
88,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54537122LESH8LK-75-S3AN3D75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K)4(-)基本形
89,490
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54536404LESH8LJ-50-R16N150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J)8(-)基本形
78,700
取扱い終了
返品不可
54536413LESH8LJ-50-R16P50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(J)8(-)基本形
75,150
取扱い終了
返品不可
54536422LESH8LJ-50-R36N1D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J)8(-)基本形
84,100
取扱い終了
返品不可
54536431LESH8LJ-50-RC6ND50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J)8(-)基本形
126,800
取扱い終了
返品不可
54536474LESH8LJ-50-S16N150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J)8(-)基本形
76,950
取扱い終了
返品不可
54536517LESH8LJ-50-S56N350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J)8(-)基本形
84,000
取扱い終了
返品不可
54536526LESH8LJ-50-S56N5D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J)8(-)基本形
87,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする