曜日別特売

電動アクチュエータ LEY16A

電動アクチュエータ LEY16A - SMC電動アクチュエータ LEY16A - SMC電動アクチュエータ LEY16A - SMC電動アクチュエータ LEY16A - SMC電動アクチュエータ LEY16A - SMC電動アクチュエータ LEY16A - SMC電動アクチュエータ LEY16A - SMC電動アクチュエータ LEY16A - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)16内容量1個
482件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54540464LEY16A-100100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
48,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54540473LEY16A-100B100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
63,140
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54540482LEY16A-100BF-S11N1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
101,590
90,980
100,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54540491LEY16A-100BM100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
63,580
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54540507LEY16A-100BMD100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
64,790
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54540516LEY16A-100BM-R5100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
86,240
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54540552LEY16A-100B-R3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
77,770
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54540595LEY16A-100B-S11N1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,220
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54540613LEY16A-100B-S31N100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
100,820
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54540631LEY16A-100C100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54540647LEY16A-100CM100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
49,610
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54540665LEY16A-100CML100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54540674LEY16A-100CML-S5100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
62,370
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54540683LEY16A-100CML-S51N5100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
92,900
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54540796LEY16A-100D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
49,610
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54540805LEY16A-100F100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54540814LEY16A-100G100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54540823LEY16A-100L100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
49,830
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54540857LEY16A-100M100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54540945LEY16A-100-R1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54540954LEY16A-100-R11N100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
83,220
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54541006LEY16A-100-R3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
59,900
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54541015LEY16A-100-R31N1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
89,050
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54541112LEY16A-100-S1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54541155LEY16A-100-S31N1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,920
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54541216LEY16A-150150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
54,670
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54541225LEY16A-150B150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541234LEY16A-150BMD-R31N1150-(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
114,840
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541243LEY16A-150BML-R11N1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
109,670
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541261LEY16A-150CML-R11N1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,670
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541295LEY16A-150M150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541313LEY16A-150MD-R11N1150-(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
92,680
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541347LEY16A-150M-S11N1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
89,540
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541435LEY16A-150-S1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
59,950
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54541444LEY16A-150-S11N150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
87,560
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54541462LEY16A-150-S1AN1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,400
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54541487LEY16A-200200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
54,670
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54541505LEY16A-200B200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541514LEY16A-200BM200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
69,850
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541566LEY16A-200C200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54541584LEY16A-200CM200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541593LEY16A-200CMD200-(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541611LEY16A-200CML-R11N1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,670
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541645LEY16A-200CM-R3200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
67,380
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541715LEY16A-200C-RA1N5200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
119,410
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541733LEY16A-200D200-(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541751LEY16A-200L200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54541776LEY16A-200M200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541794LEY16A-200MD-R11N1200-(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
92,680
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54541837LEY16A-200M-S11N1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
89,540
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする