曜日別特売

電動アクチュエータ LEY16R

電動アクチュエータ LEY16R - SMC電動アクチュエータ LEY16R - SMC電動アクチュエータ LEY16R - SMC電動アクチュエータ LEY16R - SMC電動アクチュエータ LEY16R - SMC電動アクチュエータ LEY16R - SMC電動アクチュエータ LEY16R - SMC電動アクチュエータ LEY16R - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)16内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54554647LEY16RA-100100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554656LEY16RA-100BF100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
65,510
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554735LEY16RA-200200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
54,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554787LEY16RA-200-R11N1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
91,030
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554814LEY16RA-3030(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554857LEY16RAA-100C100(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554866LEY16RAA-200-R16N1200(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,640
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554884LEY16RAA-3030(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
51,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554893LEY16RAA-300-R16N1300(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,830
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554902LEY16RAA-5050(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554911LEY16RAB-100100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
54,010
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554927LEY16RAB-100C-R36N3100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,130
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554936LEY16RAB-100C-R56N3100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,340
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554945LEY16RAB-100ML100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554954LEY16RAB-100ML-R36N3100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,230
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554963LEY16RAB-150-R36N1150(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,930
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554972LEY16RAB-200CM-R36N3200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,840
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554981LEY16RAB-200C-R36N3200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,400
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554997LEY16RAB-200C-R56N3200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555006LEY16RAB-200ML-R36N3200(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,500
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555015LEY16RAB-250M-R56N1250(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,760
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555024LEY16RAB-300M-R16N1300(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,270
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555033LEY16RAB-300M-R56N1300(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,760
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555067LEY16RAC-100BMF-R56N5D100(C) 2.5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,500
108,800
119,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555076LEY16RAC-100BM-R56N5D100(C) 2.5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,890
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555112LEY16RAC-100MF-R36N3D100(C) 2.5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,820
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555121LEY16RAC-100M-R56N5D100(C) 2.5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,190
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555146LEY16RB-100100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555173LEY16RB-100BM-AN1D100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555216LEY16RB-100-S11N1100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
82,830
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555225LEY16RB-100-S31N1100(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,920
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555234LEY16RB-150150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
54,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555243LEY16RB-150CM150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555252LEY16RB-150CM-R31N150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
94,990
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555261LEY16RB-150CM-R31N1D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
98,180
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555277LEY16RB-150CM-R5150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
74,580
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555286LEY16RB-150CM-RA150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
89,320
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555295LEY16RB-150CM-RB150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
107,090
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555304LEY16RB-150CM-RC150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
118,250
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555331LEY16RB-200BF200(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
71,780
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555392LEY16RB-50CM50(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
47,910
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555444LEY16RC-100100(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555496LEY16RC-100M100(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555611LEY16RC-200200(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
54,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555636LEY16RC-200-R11N1200(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
91,030
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54555654LEY16RC-200-R31N1200(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,320
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54554692LEY16RA-100CU100-(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
45,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
54554665LEY16RA-100BF-R56P1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,550
取扱い終了
返品不可
54554674LEY16RA-100C-R36N3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
78,100
取扱い終了
返品不可
54554683LEY16RA-100C-R56N5100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54554692LEY16RA-100CU38054957LEY16RA-100CLEY16RA-100CU LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RA) SMC 38054957LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RA)SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする