曜日別特売

電動アクチュエータ LEY25C

電動アクチュエータ LEY25C - SMC電動アクチュエータ LEY25C - SMC電動アクチュエータ LEY25C - SMC電動アクチュエータ LEY25C - SMC電動アクチュエータ LEY25C - SMC電動アクチュエータ LEY25C - SMC電動アクチュエータ LEY25C - SMC電動アクチュエータ LEY25C - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
328件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54564237LEY25C-100100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54564246LEY25C-100B100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
64,300
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54564255LEY25C-100BM100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
64,900
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54564291LEY25C-100BML-R1AN100(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,220
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
54564325LEY25C-100BM-R1AN100(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,680
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54564361LEY25C-100B-R3100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
78,930
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54564413LEY25C-100B-R8100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
103,240
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54564447LEY25C-100C100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
50,270
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54564465LEY25C-100CD100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
52,420
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54564474LEY25C-100CD-S3100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
59,790
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54564492LEY25C-100CM100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
50,880
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54564535LEY25C-100C-S3AN3D100(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,230
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54564553LEY25C-100L100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
50,930
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54564571LEY25C-100M100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54564587LEY25C-100MD-R11N1100(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
88,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54564614LEY25C-100MF-R3100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
64,300
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54564763LEY25C-150150(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54564772LEY25C-150B150(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
71,940
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54564781LEY25C-150BM150(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
72,550
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54564885LEY25C-150M150(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
57,640
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565052LEY25C-200200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54565061LEY25C-200B200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
71,940
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565086LEY25C-200BD-R11N5200(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,850
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565104LEY25C-200BL-R3200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
88,110
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565113LEY25C-200BM200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
72,550
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565122LEY25C-200BMD200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
74,690
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565131LEY25C-200BML200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
74,090
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565156LEY25C-200BM-R1200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
81,790
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565165LEY25C-200BM-R3200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
87,180
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565217LEY25C-200BM-R5200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
95,210
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565244LEY25C-200BM-RCAN3D200(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
171,110
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565253LEY25C-200B-R1200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
81,180
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565262LEY25C-200B-R11N1200(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
110,330
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565271LEY25C-200B-R11N5200(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,710
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565314LEY25C-200B-R3200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
86,570
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565323LEY25C-200B-R31N3200(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
116,220
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565332LEY25C-200B-R31N3D200(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
117,870
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565427LEY25C-200C200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
57,920
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54565436LEY25C-200CL-R3200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
70,950
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565445LEY25C-200CM200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
58,520
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565515LEY25C-200M200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
57,640
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565524LEY25C-200MF200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565585LEY25C-200M-R3200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
69,140
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565646LEY25C-200-R1200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
64,240
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565673LEY25C-200-R3200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
68,530
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565752LEY25C-250250(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565761LEY25C-250B250(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
76,510
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565777LEY25C-250BM-S1AN1250(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,490
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565813LEY25C-250M-S1AN1250(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,940
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54565831LEY25C-250-R8250(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
94,440
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする